A Destaco 5110-R függőleges lenyomó bilincs lefelé tartó szorítóerőt fejt ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növeli az alkalmazott terhelést. Rögzített kialakítással rendelkezik a munkadarabok rögzítéséhez és meglazításához anélkül, hogy maga a bilincs mozgatná. Ez a bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C-kapcsok vagy rugós bilincsek helyett, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzíti. A munkadarabokat egy kar fogantyújával tartja a helyén, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva. A Destaco 5110-R függőleges rögzítőbilincs pontosan megmunkált alkatrészekből áll, amelyek edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel rendelkeznek. Ergonomikus kialakítású fogantyúja minimálisra csökkenti a terhelést és a fájdalmat munka közben. A kar fogantyúja rögzíti és elengedi a szorítófejet, amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja. A Destaco 5110-R függőlegesen lenyomott billenőbilincs biztosítja a befogási képességet, hogy csökkentse az adott alkalmazáshoz szükséges rögzítéseket. Könnyen alkalmazkodik a különböző magasságú munkadarabokhoz. Ez a függőlegesen lenyomott billenőbilincs gyakorlatilag nem igényel karbantartást, és csak néhány csepp kenőolajra van szükség ahhoz, hogy az egység kiváló állapotban maradjon. Mindeközben lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt. Az egyedülálló forgó- és karrendszer maximális működést és kiváló teljesítményt biztosít. A Destaco 5110-R függőleges rögzítőbilincs nagy erőkifejtést és rugalmas állíthatóságot biztosít, amelyek hasznosak, ha változó vastagságú anyagokkal dolgozunk. Kovácsolt ötvözött acél teste hosszú talppal és reteszelő rugós kapocs, amely a fogantyút nyitott helyzetben rögzíti.
Felhasználás:
A Destaco 5110-R függőleges rögzítőbilincs a funkciók széles kombinációját tartalmazza, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint az összeszerelés, hegesztés és nagy igénybevételű gyártás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 5110-R függőleges rögzítőbilincs kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely kivételes szilárdságot és szerkezeti merevséget kínál, és akár 1150 font terhelést is képes kezelni.
- Ez a bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
- A moduláris felépítést fix kialakítással ötvözi, hogy lehetővé tegye az anyag rögzítését és lazítását a bilincs mozgatása nélkül.
- Fel van szerelve a szabadalmaztatott Toggle Lock Plus mechanizmussal, amely fenntartja a középső reteszelést és megakadályozza a véletlen nyitást.
- Egyedülálló forgó- és karrendszerből áll, amely biztosítja a maximális működést és a kiváló teljesítményt.
- A Destaco 5110-R függőlegesen lenyomott billenőbilincs ergonomikus kialakítású fogantyúja minimálisra csökkenti a terhelést és a fájdalmat munka közben.
- Nagy erőkifejtést és rugalmas állíthatóságot tesz lehetővé, amelyek hasznosak különböző vastagságú anyagokkal való munkavégzés során.
- Ez a bilincs nagy távolságot biztosít a szorítórúd alatt.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5110-R függőlegesen lenyomott billenőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezeti egészséget és biztonságot, valamint a bilincs hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 5110-R függőleges lenyomó bilincs karimás alappal rendelkezik, amely rögzítőfuratokkal rendelkezik az egység sík felületekre/munkapadokra történő felszereléséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Hogyan történik a billenőbilincsek mérése?
V. A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, eltérő tartóképességgel. Egy adott billenőbilincs kapacitását a szorítólemez (legmagasabb helyzetében) és a munkaasztal közötti távolság kiszámításával mérhetjük.
K. Hogyan működik a nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabhoz hat, és összenyomja vagy megfeszíti a felszerelt kapcsolóelemeket, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során lenyomni.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco 5110-R függőleges fogantyús bilincs szénacél testtel és horganyzott bevonattal rendelkezik. A Destaco a rozsdamentes acél bilincsek teljes sorát is kínálja a nagyobb korrózióállóság érdekében.
K. Hogyan kell használni a billenőbilincset?
V. Ahhoz, hogy a felhasználók a szorítólemezt a munkadarabbal összekapcsolhassák, előfordulhat, hogy le kell nyomniuk a kart. Ezt követően a bilincs automatikusan reteszelődik. Ez azt jelenti, hogy a munkadarab addig nem szabadul el, amíg fel nem húzza a kart.
K. Mi az a szorítólemez?
A. A Destaco billenőbilincsek egy szorítólappal vannak felszerelve, amely a munkadarabot a helyén tartja a munkafelülettel együtt. Nehezedik a munkadarabhoz, hogy mozdulatlanul tartsa a befogás közben. A szorítólemez forgatható és dönthető is, így ideális kúpos tárgy rögzítéséhez.