A Destaco 5110-B függőleges rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére fémmegmunkáló létesítményekben. Ez a bilincs edzett acél forgócsapokkal és perselyekkel rendelkezik a tartósság érdekében. A Destaco függőleges rögzítőbilincs nagy szilárdságú kovácsolt acélszerkezettel rendelkezik, amely fekete-oxid bevonattal rendelkezik, hogy minimalizálja a sérülést/kopást erősen koptató körülmények között és kültéri környezetben. Ez a bilincs megfelelő választás azokhoz a műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a művelet során. Egy masszív rögzítőrúddal rendelkezik, amely a munkadarabot a munkavégzés során egy helyben tartja, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. Masszív rúdszorító karja módosítható a különféle alkalmazási követelményekhez. A Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely fenntartja a középső reteszelés állapotát a befogási művelet során. A bilincs extra hézaggal rendelkezik a szorítórúd alatt a könnyű rögzítés érdekében. A Destaco függőleges bilincseket úgy tervezték, hogy hosszú élettartamot biztosítsanak szabványos szorítókarok használata esetén. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkáláshoz, záróelemek ellenőrzéséhez, fafeldolgozáshoz, valamint élelmiszer- és csomagolási alkalmazásokhoz. Destaco 5110 sorozatú bilincsek karimás alapkivitelben is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 5110-B függőleges rögzítőbilincset különféle rögzítési alkalmazásokhoz tervezték, beleértve a hegesztést, a rögzítések ellenőrzését és az összeszerelési feladatokat.
Jellemzők:
- A Destaco 5110-B függőleges leszorító bilincs edzett acél forgócsapokkal és perselyekkel rendelkezik a tartósság érdekében.
- Masszív rúdszorító karja módosítható a különféle alkalmazási követelményekhez.
- A Destaco függőleges rögzítőbilincs egy masszív stílusú szorítórúddal rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet során egy helyben tartja, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását.
- Nagy szilárdságú kovácsolt acélszerkezettel rendelkezik, amely fekete-oxid bevonattal rendelkezik, hogy minimálisra csökkentse a sérülést/kopást erősen koptató körülményekkel és kültéri környezetben.
- A Destaco függőleges lenyomó bilincs műanyag fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- A Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely fenntartja a középső reteszelés állapotát a befogási művelet során.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5110-B függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 5110-B függőleges rögzítőbilincs szilárd alappal rendelkezik, amely tartósan hegeszthető sík fémfelületekre a biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 5110-B szilárd alapváltozaton kívül a márka karimás alapot kínál (Destaco 5110 & Destaco 5110-R) függőleges bilincseket is.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A márka más konfigurációkban is kínál függőleges rögzítőbilincseket?
Az A. Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. A függőleges lenyomó bilincsek, mint például a Destaco 5110-B, szilárd stílusú szorítórúddal rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás a szorítórudat a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza, hogy középüzem közben elmozduljon, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei fekete-oxid bevonatúak, így ellenállnak és minimálisra csökkentik a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.