A Destaco 5105-BR függőleges rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére. Szénacél szerkezettel rendelkezik, amely fekete-oxid bevonattal rendelkezik, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. A bilincsek magas rúd kialakítása maximális távolságot biztosít a befogás során. Ez a billenőbilincs megfelelő választás azokhoz a műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a művelet során. A Destaco függőleges rögzítőbilincs alacsony forgásponttal rendelkezik a közel merőleges szorítóerő kifejtéséhez. Kovácsolt ötvözött acél szorítórúdja különféle rögzítési alkalmazásokhoz alakítható. A Destaco 5105-BR bilincs hosszú élettartamot biztosít szabványos szorítókarok használata esetén. Edzett acél perselyekkel és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében. Ez a billenőbilincs egy Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely még erős vibrációs környezetben is megtartja a középső reteszelés helyzetét. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkáláshoz, záróelemek ellenőrzéséhez, fafeldolgozáshoz, valamint élelmiszer- és csomagolási alkalmazásokhoz. Destaco 5105 sorozatú bilincsek karimás stílusú alapváltozatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 5105-BR függőleges rögzítőbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, beleértve a szerelvények ellenőrzését, összeszerelését és hegesztését.
Jellemzők:
- A Destaco 5105-BR függőleges rögzítőbilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely fekete-oxid bevonattal rendelkezik, hogy minimalizálja a sérüléseket/kopást a kopásálló körülmények és a kültéri környezet ellen.
- A bilincsek magas rúd kialakítása maximális távolságot biztosít befogás közben a felhasználó kényelme érdekében.
- A Destaco függőleges rögzítőbilincs alacsony forgásponttal rendelkezik a közel merőleges szorítóerő kifejtéséhez.
- Kovácsolt ötvözött acél szorítórúdja különféle rögzítési alkalmazásokhoz alakítható.
- Ez a billenőbilincs egy Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely még erős vibrációs környezetben is megtartja a középső reteszelés helyzetét.
- A Destaco függőleges rögzítőbilincs edzett acél perselyekkel és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében.
- Műanyag fogantyúja minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- A Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5105-BR függőleges rögzítőbilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely fekete-oxid bevonattal rendelkezik, hogy minimalizálja a sérüléseket/kopást a kopásálló körülmények és a kültéri környezet ellen.
- A bilincsek magas rúd kialakítása maximális távolságot biztosít befogás közben a felhasználó kényelme érdekében.
- A Destaco függőleges rögzítőbilincs alacsony forgásponttal rendelkezik a közel merőleges szorítóerő kifejtéséhez.
- Kovácsolt ötvözött acél szorítórúdja különféle rögzítési alkalmazásokhoz alakítható.
- Ez a billenőbilincs egy Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely még erős vibrációs környezetben is megtartja a középső reteszelés helyzetét.
- A Destaco függőleges rögzítőbilincs edzett acél perselyekkel és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében.
- Műanyag fogantyúja minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- A Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 5105-BR szilárd alapváltozaton kívül a márka karimás alapot is kínál (Destaco 5105-R & Destaco 5110-R) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 5105-BR, szilárd szorítórúddal rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyú mozgása a munkadarabhoz nyomja a rudat, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs zárt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.