Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THEBEN TR-644-TOP-2-120V-240V Elektronikus időzítő Din Rail 365 Day Astro 4 Channel | AF9ZXL 30YH32

THEBEN TR-644-TOP-2-120V-240V elektronikus időzítő Din Rail 365 napos Astro 4 csatornás

Raktáron
Tétel: AF9ZXL Modell: TR-644-TOP-2-120V-240VKereszthivatkozás: 30YH32
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
€1,185.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők10
Biztonsági mentési idő10 év
színekSzürke
Kapcsolatfelvétel(4) SPDT
Mélység2.75 "
Kijelző magassága3 / 4 "
Kijelző szélessége1-1 / 2 "
HázHőre lágyuló
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság3.5 "
HP @ 120V2600W
Max. Be / Ki ciklusok800
Max. Idő beállítás365 Napok
Min. Idő beállítás1 sec.
FelszerelésDIN sín
NEMA értékelés1
Csatornák száma4
Pólusok száma4
Pulzus események száma800
Működési hőmérséklet.-30 foktól 45 fokig
Üzemmód365 Napok
Impulzus időtartam1 sec.
Feszültség120 / 240 VAC
Watts2
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód9107008000

Termék részletek:

    • Tartalék eszköz: Lítium akkumulátor
    • Különleges tulajdonságok: Program nulla keresztváltással és önparancsoló programozással, 800 memóriahely és csillagászati ​​idő algoritmus a szezonális időbeállításhoz

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségKapcsolatfelvételMax. Idő beállításWattsSzélességMin. Idő beállításCsatornák számaPólusok számaÁr
THEBEN TR-611-TOP-2-12 / 24V elektronikus időzítő Din sín 24Hr / 7D 1 csatornás 84Mem | AF9ZPN 30YH19 TR-611-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 Napok0.31.5 "1 sec.11€533.26
THEBEN TR-610-TOP-2-120V elektronikus időzítő Din sín 24Hr / 7D 1 csatornás | AF9ZWU 30YH12 TR-610-TOP-2-120V120 VACSPDT7 Napok0.81.5 "1 min.11€350.95
THEBEN TR-610-TOP-2-220V elektronikus időzítő Din sín 24Hr / 7D 1 csatornás | AF9ZWV 30YH13 TR-610-TOP-2-220V220 VACSPDT7 Napok0.81.5 "1 min.11€342.16
THEBEN TR-610-TOP-2-12 / 24V elektronikus időzítő Din sín 24Hr / 7D 1 csatornás | AF9ZWW 30YH14 TR-610-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 Napok0.31.5 "1 min.11€348.72
THEBEN TR-612-TOP-2-120V elektronikus időzítő Din sín 24Hr / 7D 2 csatornás | AF9ZWX 30YH15 TR-612-TOP-2-120V120 VAC(2) SPDT7 Napok0.81.5 "1 min.22€429.79
THEBEN TR-622-TOP-2-12 / 24V elektronikus időzítő Din sín 24Hr / 7D 2 csatornás 84Mem | AF9ZWZ 30YH21 TR-622-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VAC(2) SPDT7 Napok0.31.5 "1 sec.22€648.85
THEBEN SEL-170-TOP-2-120V elektronikus időzítő Din Rail Astro 24Hr / 7D | AF9ZXA 30YH22 SEL-170-TOP-2-120V120 VACSPDT7 Napok0.81.5 "1 min.11€655.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THEBEN TR-644-TOP-2-120V-240V elektronikus időzítő Din Rail 365 napos Astro 4 csatornás
€1,185.76 /Mértékegység