A Destaco 334-M-100 húzózáras bilincs alkalmas ajtók, fedők vagy hozzáférési burkolatok hordókra / tartályokra / edényekre történő gyors rögzítésére. Akár 1000 lb teherbírásra is alkalmas, és karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal a biztonságos és egyszerű telepítés érdekében. Ez a húzható bilincs egy reteszelőlappal és egy hüvelykujj vezérlőkarral is rendelkezik a rugalmas egykezes kezelés érdekében. A húzó hatású reteszbilincs hasonlóan működik, mint a horgászfelszerelés-dobozokon. Egy fogantyúval van felszerelve, amely megfelelően illeszkedik a szemben lévő reteszhez, és így a fogantyú visszahúzható a reteszelő helyzetbe, így ideális tárgyak, például formazárások és ajtók zárására. A Destaco 334-M-100 húzó hatású reteszbilincs közvetlen, egyenes irányban fejti ki az erőt, amely lehetővé teszi az egység előre és hátsó helyzetbe váltását. Ezenkívül a bilincs függőlegesen van felszerelve, a fogantyú hátul és zárt helyzetben van, hogy megakadályozza az alkatrészek előreesését. Ennek a Destaco bilincsnek a kampója 100 mm-rel hosszabb, mint a standard hossz.
Felhasználás:
Ezt a Destaco 334-M-100 húzó hatású reteszbilincset olyan általános alkalmazásokhoz használják, mint például ajtók, fedélek vagy burkolatok öntése, összeszerelése és zárása a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 334-M-100 húzó hatású reteszbilincs középen elhelyezkedő billenőszerkezettel rendelkezik a szoros tartás érdekében a nagy erőkkel szemben.
- Menetes U-horoggal rendelkezik, amely lehetővé teszi a problémamentes beállítást.
- Ennek a bilincsnek ergonomikus, vinilbevonatú fogantyúja van, és kevésbé fárasztó.
- A Destaco 334-M-100 húzó hatású reteszbilincs fix ütközővel van felszerelve, amely automatikusan korlátozza a fogantyú mozgását különböző rögzítési helyzetekben.
- Ennek a bilincsnek van egy reteszelő furata a csaphoz vagy a zárhoz.
- A szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkar egykezes kezelést tesz lehetővé.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 334101: Ezeket a cserereteszelő lemezeket a márka 334-M-100 húzóhatású reteszkapcsával használják, hogy szoros zárást biztosítsanak a fogantyú megnyomásakor.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 334-M-100 húzó hatású reteszbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 334-M-100 húzható reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik a gyors és biztonságos rögzítéshez lapos felületekre / munkapadokra egyszerű csavarozással.
- A bilincs eltávolítható és más helyre szerelhető, ha csavarhúzóval egyszerűen lecsavarja.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a Destaco 334 sorozatú húzózáras bilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és szorítsa össze a munkadarabokat.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő egy bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.