A Destaco 371-RM-100 húzózáras bilincs a munkafelületekre rögzíthető, és összetartja a munkadarabokat. A bilincs egy karral rendelkezik, amely azonnal rögzíti a gumidugót a munkafelülethez, hogy szorosan rögzítse a tárgyakat fúráshoz, hegesztéshez, maráshoz vagy famegmunkáláshoz. Az anyag munkafelülethez való rögzítésekor ez a függőleges fogantyús bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez. Kis erőfeszítést igényel a reteszeléshez és a feloldáshoz, és olyan tűs csatlakozást biztosít, amely ellenáll a különböző irányú mozgásoknak, miközben lehetővé teszi a bilincs tengelye körüli elfordulását. A Destaco 371-RM-100 húzó hatású reteszbilincs a helyükön tartja a munkadarabokat egy kar fogantyúval, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és lenyomva eléri a reteszelt helyzetet. Ez a reteszbilincs egyedülálló forgó- és karrendszerrel van felszerelve az optimális pontosság érdekében a befogás közben, és akár 750 lb-os terhet is képes megtartani. A Destaco húzózáras bilincs peremes alappal rendelkezik, menetes furatokkal a biztonságos telepítés érdekében, és ergonomikus kialakítású. fogantyú biztosítja a kezelő minimális fáradtságát és a gyors rögzítési műveleteket. Ezt a záróbilincset menetes J kampóval szállítjuk a könnyű beállítás érdekében. Acél szerkezete biztosítja a szerkezeti merevséget és a korrózióállóságot, és alkalmas kamraajtók, fedők, burkolatok és bejárati ajtók tartására és zárására. A Destaco 371-RM-100 húzózáras bilincs a Destaco Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal van beépítve, amely másodlagos reteszelőrendszerként működik, hogy biztosítsa a középen túli zárás állapotának fenntartását és a véletlen nyitás elleni védelmet.
Felhasználás:
A Destaco 371-RM-100 húzó hatású reteszbilincs a funkciók széles kombinációjával van beépítve, így ideális olyan alkalmazásokhoz, mint az ajtók, fedők, hozzáférési burkolatok, dobok, tartályok és edények rögzítése, rögzítése és formázása. A repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják.
Jellemzők:
- A Destaco 371-RM-100 húzózáras bilincs rögzített kialakítású, így rögzíti és lazítja az anyagot a bilincs mozgatása nélkül.
- A szabadalmaztatott hüvelykujj-vezérlőkar lehetővé teszi az egykezes kezelést, a menetes J horog pedig egyszerű beállítást tesz lehetővé.
- Ez a bilincs egy ergonomikus kialakítású fogantyúval van beépítve, amely kiváló fogást biztosít a kényelmes fogás érdekében.
- A Destaco 371-RM-100 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében.
- Ez a húzó hatású reteszbilincs Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását.
- Acél konstrukciója 750 font maximális teherbírású.
- Ez a bilincs 100 mm-rel hosszabb horoggal rendelkezik, mint a standard horoghossz a könnyű használat és a kényelmes tartás érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 371-ZB1: Ezeket a cserehüvelykujjas vezérlőkarokat úgy tervezték, hogy növeljék a kényelmet a Destaco 371-RM-100 húzózáras bilincs használatakor. A reteszelő bilincs zárásakor a reteszelő kar automatikusan bepattan, míg a bilincs kinyitásához a felhasználónak a reteszelőkart kell működtetnie. Ezekkel a karokkal cserélje ki a hibás vagy elhasználódott hüvelykujj vezérlőkart.
- Destaco 371215: Ezeket a Destaco cserehorog-szerelvényeket a Destaco 371-RM-100 húzózáras bilinccsel használják. Hosszabb horgokkal készülnek, mint a szabványosak, és az MPN-hez -M-25 (25 mm) vagy -M-50 (50 mm) utótaggal kaphatók. A Destaco cserehorog-szerelvényei ellenanyákat és ellenanyákat tartalmaznak a gyors és biztonságos rögzítéshez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 371-RM-100 húzó hatású reteszbilincs az olyan nemzetközi szabványok szerint készült, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- Ez a Destaco 371-RM-100 húzható reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, amely rögzítőfuratokkal rendelkezik az egység sík felületekre / munkapadokra történő felszereléséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A márka kínálja ezeket a húzózáras bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco karimás és ráhegesztett alaptípusban kínál húzható reteszbilincseket a könnyű felszerelés érdekében.
K. Ezek a Destaco bilincsek kaphatók hosszabb horgú változatban?
V. Igen, a Destaco hasonló bilincs-változatokat gyárt, amelyek hosszabb, 25, 50 vagy 100 mm-es horoghosszúak.
K. Milyen zsír használata javasolt a Destaco bilincsek újjáépítéséhez?
V. A márka mechanikus bilincseinek kezelésekor javasoljuk, hogy használjon tengelykapcsoló-zsírt, például a Mobil XTC-t. A pneumatikus hengertömítések kezelésekor használja a Magnalube G zsírt.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy fémlemezt vagy berendezést lenyomva tartson az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során.
K. A Destaco külön kínál reteszeket a bilincsekhez?
V. Igen, a Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott reteszek egyszerű cseréjéhez, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. Ezek a reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók.
K. Mik azok a vízszintes fogantyú billenő bilincsek?
A. A vízszintes fogantyús bilincsek a munkadarabok helyükön tartására szolgálnak egy vízszintes karral, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva.
K. Mi a reteszbilincs jelentősége?
A. A Destaco reteszbilincsek szilárdan tartják a munkadarabokat, és mozdulatlanul tartják őket anélkül, hogy megszakítanák a munkafolyamat ismétlődő mozgásai.