A Destaco 371-R húzó hatású reteszbilincs ajtók, fedők vagy hozzáférési burkolatok dobokra/tartályokra/edényekre történő gyors rögzítésére szolgál. Olyan fogantyúval van felszerelve, amely megfelelően illeszkedik a szemben lévő reteszhez. A fogantyú visszahúzható a reteszelő helyzetbe, így ideális olyan tárgyak bezárására, mint a formazárások és az ajtók reteszelése. A Destaco 371-R húzó hatású reteszbilincs az erőt közvetlen, egyenes irányban fejti ki, amely lehetővé teszi, hogy az egység előre és hátsó pozícióban váltson. Ez különösen olyan helyzetekben hasznos, amikor a kezelőnek időnként szüksége van a szorítóra, ahelyett, hogy előre nyomná és erőt fejtne ki, hanem előre húzza és alkalmazza az erőt. Ezenkívül ez a rögzítőbilincs előnyt jelent, ha a bilincs függőlegesen van felszerelve, és a fogantyú hátsó helyzetben van, megakadályozva az alkatrészek előreesését, mivel a fogantyú reteszelt helyzetben az alkatrész mögött van. A Destaco 371-R húzó hatású reteszbilincs akár 750 lb terhet is képes megtartani, és karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal a biztonságos telepítés érdekében. A Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. Ez a húzó hatású reteszbilincs reteszelőlappal és hüvelykujj-vezérlőkarral is rendelkezik a rugalmas egykezes kezelés érdekében. Ezeket a reteszbilincseket hosszabb horgokkal (25, 50 vagy 100 mm) is megrendelheti, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 számot a típusszám végére.
Felhasználás:
A Destaco 371-R húzó hatású reteszbilincs ideális különféle alkalmazásokhoz, mint például fedők, ajtók, dobok, burkolatok, konténerek és edények tartásához, rögzítéséhez, összeszereléséhez és formázásához az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 371-R húzó hatású reteszbilincs acélszerkezettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében a szabad felületeken.
- Ez a húzózáras bilincs 750 fontig képes ellenállni a terhelésnek.
- A Destaco 371-R húzózáras bilincs menetes J kampós húzórúddal van felszerelve a könnyű beállítás érdekében.
- Ez a húzható reteszbilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- A Destaco 371-R húzózáras bilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a vibráció miatti véletlen nyitást.
- A kifejtett erő (tolás) és az alkalmazott erő (húzás) aránya 36:1.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 371215: Ezeket a Destaco cserehorog-szerelvényeket a márka 330, 351, 371 és 381 sorozatú bilincseihez tervezték. Hosszabb horgokkal rendelkeznek, mint a szabványosak, és az MPN-hez -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) vagy -M-100 (100 mm) utótagok hozzáadásával találhatók meg. Tartalmazzák ellenanyákat és ellenanyákat a gyors és biztonságos rögzítéshez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 371-R húzó hatású reteszbilincs megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak a felhasználói biztonság, a környezet egészsége és a bilincs hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 371-R húzózáras bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 371-R húzózáras bilincs kézi bilincs?
V. Igen, a Destaco 371-R húzó hatású reteszbilincs egy kézi gyorsbilincs, amelyet szerelvények megmunkálásához terveztek. Gyors és egyszerű befogást tesz lehetővé a fogantyú elfordításával.
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja a munkadarabokat.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.