A húzó hatású reteszbilincsek erős záróerőt biztosítanak a szerelvények rendszeres zárásához és nyitásához a reteszelés, formázás és összeszerelés során. Ezek a vízszintes vagy függőleges húzóeszközök elsősorban rögzített retesszel, U kampóval (vízszintes és függőleges) és J kampós bilincs kivitelben kaphatók. Destaco 371 sorozatú bilincsek J kampós húzórúddal rendelkezik a munkadarab (a szorítótalppal párhuzamos) fogantyúval történő húzásához. Ezeknek a bilincseknek a fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve a kényelmes egykezes kezelés érdekében. A Destaco 371-RM-50 bilincs 50 mm-rel hosszabb J kampóval rendelkezik, amely nagyobb távolságra húzza a szerelvényeket, mint a szabványos J kampós bilincsek. Ennek a bilincsnek a maximális tartási kapacitása 750 lb. Karimás alapra szerelhető a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík felületekre vagy munkadarabokra. Ez a rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti szilárdság érdekében, hogy megakadályozza a durva használat miatti hajlítást / törést. Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, hogy megakadályozza a véletlen nyitást működés közben. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezettel rendelkező változatokban kínálja a kopásállóság korrózióállósága érdekében; Toggle Lock Plus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ahol nincs szükség a bilincs másodlagos reteszelésére. Megrendelheti ezeket a különböző horoghosszúságú (normál hossz, 25 mm-rel hosszabb, mint a szabványos hossz és 100 mm-rel hosszabb, mint a szabványos hossz) reteszelő bilincs-változatait az -M-50 egyszerű eltávolításával vagy -M-25 és -M-100 hozzáadásával. a modellszám vége.
Ajánlunk Destaco 331-RM-50 húzható reteszelő bilincs vízszintes U kampóval a munkadarabok rögzítéséhez, maximális tartási kapacitása 720 lb.
Felhasználás:
A Destaco 371-RM-50 reteszbilincs ideális a fedél, a fedél, a kamraajtók, a dobok és az edények reteszelési műveleteihez a repülőgépiparban, az autóiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint a fogyasztási cikkekben. Formázási és összeszerelési műveletekhez is használják.
Jellemzők:
- A Destaco 371-RM-50 húzó hatású reteszbilincs Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen reteszelést működés közben.
- Menetes J kampós vonórúddal rendelkezik a munkadarabnak megfelelő könnyű beállítás érdekében.
- Ez a J horog 50 mm-rel hosszabb, mint egy szabványos J horog, így könnyebben rögzítheti a munkadarabokat nagyobb hosszon.
- Karimás alappal rendelkezik, így sík, vízszintes felületre/munkadarabra szerelhető.
- Ez a bilincs maximális teherbírása 750 font.
- Acél szerkezettel rendelkezik az erősség és a tartósság érdekében.
- A szorító fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezeléshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies olyan cseretartozékokat szállít, mint a Destaco horogszerelvény (371215-M-50) és a hüvelykujj vezérlőkar (371-ZB1) a Destaco 371-RM-50 bilincs elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjéhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 371-RM-50 bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak a környezet egészségére, a felhasználó biztonságára és a bilincs kiváló teljesítményére vonatkozóan.
Telepítés:
- A Destaco 371-RM-50 bilincs alján menetes furatok találhatók a munkadarabokra / vízszintes felületekre történő gyors és egyszerű rögzítéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 371-RM-50 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kínál Destaco 371-M-50 Toggle Lock Plus funkció nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. Szállíthatunk Destaco 371-RSS-M-50 reteszelő bilincseket is, amelyek rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a korrózióállóság és a zord környezetben való tartósság érdekében.
K. Elérhető a Destaco 371-RM-50 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszokban, például szabványos hosszúságban (371-R), 25 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (371-RM-25) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (371-RM-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.