A Destaco 345-G szorító hatású fogóbilincs, más néven hordozható vagy fogóbilincs, anyag rögzítésére szolgál a munkafelületekhez fúrási, hegesztési és marási alkalmazásokban. Ez a fogóbilincs olyan alkalmazásokhoz alkalmas, ahol szorítóerőre és ismétlődő mozgásokra van szükség. Szénacél testtel rendelkezik, amelynek teljes hossza 10.86 hüvelyk (27.584 cm). Ezt a kinyomható fogóbilincset úgy tervezték, hogy az alaprúd csavarozásával vagy hegesztésével egy rögzítőelemhez rögzítse az alap bármely pontján. M10-es forgótalp-orsóval van ellátva, amely biztosítja a rezgéscsillapítást és a stabilitást. Ez a fogóbilincs egy ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely akár 85 fokban kinyitja a pofákat, így nagyobb munkatávolságot biztosít. Ez a modell egy csúszópofát tartalmaz orsóval. Ez a kinyomható fogóbilincs olyan munkavégzési alkalmazásokhoz alkalmas, ahol nincs szükség rögzítőelemekre vagy állandóan rögzített bilincsekre. Ergonomikus markolattal rendelkezik, és akár 800 font (362.87 kg) terhet is képes kezelni. A Destaco 345-G préselhető fogóbilincs szűk tűréshatárokra van megmunkálva olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy pontosságú rögzítést igényelnek a munkadarab-gyártási és -javítási feladatokhoz.
Felhasználás:
A Destaco 345-G szorító fogóbilincs műanyag fröccsöntéshez, hegesztéshez és összeszereléshez használható az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 345-G fogóbilincset egy M10-es forgótalpú orsóval szállítjuk, amely különböző vastagságú anyagokhoz állítható.
- Ez a modell egy csúszópofával van felszerelve, amely 86 fokban nyílik a munkaterület szabaddá tétele érdekében.
- Cink bevonatú acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 468206-M: Ezeket a cserélhető forgatható felső orsókat a Destaco 345-G szorító fogó bilinccsel történő használatra tervezték, hogy párnát képezzenek a bilincsek és a befogott elemek között, ezáltal rögzítve az anyagot a munkafelületekhez marási, fúrási és hegesztési alkalmazásoknál. Kiváló olajállóságot biztosít, és LABS (szilikon) mentes. Ez az orsó -22 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 345-G szorító fogó bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek hatékony teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 345-G kinyomható fogóbilincshez egy rögzítőrúd is tartozik, amely hegeszthető vagy gépileg a munkafelülethez rögzíthető a gyors és biztonságos rögzítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a fogóbilincsek?
V. A fogóbilincseket hordozható rögzítési alkalmazásokhoz tervezték, ezért hordozható bilincseknek is nevezik. Pofákkal vannak ellátva, amelyek záráskor automatikusan reteszelődnek, mivel az egyik vagy mindkét fogantyú a középső helyzethez szorul. Ezek a bilincsek ugyanazon vastagságú munkadarabokat ismételten egyetlen mozdulattal rögzíthetik.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tárolókapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a kézi rögzítés?
A. A pneumatikus egyenes vonóbilincsekkel ellentétben a Destaco hagyományos kézi bilincsei külön fogantyúkkal rendelkeznek a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel az kizárólag felismerhető területet képvisel. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Mi az a szorító fogó bilincs?
A. A Destaco szorítófogó bilincsek kézi működtetésű szorítófogók, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a műanyag fröccsöntést, hegesztést és összeszerelést. Ideálisak az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
K. Mi az állkapocsnyitás?
A. Az állkapocsnyílás annak mértéke, hogy a fogóbilincs pofájának szája milyen messzire tud nyílni. Ez jelzi a maximális kapacitását. A Destaco 325 szorító fogó bilincs 85 fokos nyitási szöggel rendelkezik.