A Destaco 324-M-50 húzózáras bilincs a munkafelületekre rögzíthető, és összetartja a munkadarabokat. A bilincs egy karral rendelkezik, amely egy gumidugót rögzít a munkafelülethez, hogy szorosan rögzítse a tárgyakat fúráshoz, hegesztéshez, maráshoz vagy famegmunkáláshoz. Ez a bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C-kapcsok vagy rugós bilincsek helyett, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzíti. Egy kar fogantyúval rendelkezik, amely függőleges helyzetbe tolódik, amikor a bilincs be van kapcsolva. Ez a húzható retesz egy reteszelőlappal és egy hüvelykujj vezérlőkarral is rendelkezik a könnyű egykezes kezelés érdekében. A Destaco 324-M-50 húzó hatású reteszbilincs fix kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rögzítsék és lazítsák az anyagot anélkül, hogy a bilincs helyét elmozdítanák. Egyenes irányban fejti ki az erőt, amely lehetővé teszi az egység előre és hátsó helyzetbe való váltását. Ez különösen olyan helyzetekben hasznos, amikor a kezelőnek időnként szüksége van a szorítóra, ahelyett, hogy előre nyomná és erőt fejtne ki, hanem előre húzza és alkalmazza az erőt. Egy fogantyúval van felszerelve, amely megfelelően illeszkedik a szemben lévő reteszhez. A fogantyú visszahúzható a reteszelő helyzetbe, így ideális olyan tárgyak bezárására, mint a formazárások és az ajtók reteszelése.
Felhasználás:
A Destaco 324-M-50 húzó hatású reteszbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint a fröccsöntés, összeszerelés és ajtók, fedélek vagy burkolatok zárása a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 324-M-50 húzható bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezeléshez.
- Ez a rögzítőbilincs menetes U-kampóval rendelkezik, amely egyszerű beállítást tesz lehetővé, és pozitív kapcsolatot biztosít a reteszlappal.
- 50 mm-rel hosszabb horoggal rendelkezik, mint a szabványos horoghossz, a könnyű használat érdekében.
- A reteszelőlemezt a Destaco 324-M-50 húzó hatású reteszbilincs tartalmazza.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 324101: Ezeket a cserereteszelő lemezeket a Destaco 324-M-50 húzóreteszelő bilinccsel használják, hogy szoros zárást biztosítsanak a fogantyú megnyomásakor.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 324-M-50 húzózáras bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincsek hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 324-M-50 húzóreteszelő bilincs a karimás alapon menetes furatokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a gyors és biztonságos rögzítést sík felületekre / munkaasztalokra egyszerű csavarozással.
- Egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarva eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ideális a Destaco 324-M-50 húzó hatású reteszbilincs nagy erőkkel kapcsolatos alkalmazásokhoz?
V. Igen, a Destaco 324-M-50 rendelkezik a középső billenőreteszelő funkcióval, amely lehetővé teszi az egység számára, hogy ellenálljon a nagy erőknek, például a műanyag fröccsöntési műveleteknél.
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja a munkadarabokat.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.