A húzózáras bilincsek a szerelvények zárására és nyitására szolgálnak reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Ezek a bilincsek fogantyúval rendelkeznek, amellyel rögzítő húzórudat / kampót helyezhetnek a munkadarab köré (vízszintesen vagy függőlegesen a bilincs alapjához képest). A Destaco húzózáras bilincsek fix retesszel, U kampóval (vízszintes és függőleges) és J horgos kialakítással rendelkeznek a szerelvények húzásához/zárásához. Destaco 324 sorozatú bilincsek függőleges U horoggal vannak felszerelve a munkadarab/rögzítés lezárásához, amely merőleges a szorítóalapra. Szorítófogantyúik szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral vannak beépítve a gyors, egykezes kezelés érdekében. Ezek a bilincsek karimás alaprögzítési stílussal rendelkeznek a gyors szerelés érdekében sima felületre/munkadarabra. A Destaco 324-M-100 bilincs 100 mm-rel hosszabb U-kampót kínál a munkadarab nagyobb távolságra történő lezárásához, mint a szabványos hosszúságú U-kampós bilincs. Ez a rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik az erősség és a tartósság érdekében, hogy ellenálljon a rendszeres kopásnak. Maximális tartóképessége 500 font. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korróziónak ellenálló; Toggle Lock Plus mechanizmus, hogy másodlagos reteszelő funkcióként működjön, és megakadályozza a véletlen nyitást működés közben. Megrendelheti ezeket a reteszbilincseket különböző horoghosszúságú változatokban (standard hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 50 mm-rel hosszabb, mint a normál hossz), egyszerűen eltávolítva az -M-100-at vagy hozzáadva az -M-25 és -M-50-et a modellszám vége.
Ajánlunk Destaco 323-M-100 húzó hatású reteszbilincs, amelynek maximális tartókapacitása 360 lb, és vízszintes U horog a szorítótalpával párhuzamosan elhelyezett munkadarab húzásához.
Felhasználás:
A Destaco 324-M-100 reteszbilincset olyan szerelvények zárására használják, mint a kamraajtók, fedelek, formák és burkolatok a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban, a közlekedésben, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 324-M-100 húzó hatású reteszbilincs menetes, függőleges U-kampóval van felszerelve a könnyű beállítás érdekében a szorítóaljzatra merőlegesen elhelyezett munkadarabnak megfelelően.
- Ez az U horog 100 mm-rel hosszabb, mint egy szabványos U horoghossz a munkadarabok nagyobb hosszban történő húzásához.
- Acélból készült a szerkezeti integritás és a tartósság érdekében, hogy ellenálljon a törésnek / hajlításnak.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van a munkadarabra/felületre történő gyors rögzítéshez.
- Maximum 500 font tárolókapacitást kínál.
- Ennek a bilincsnek az ergonomikus fogantyúja hüvelykujj vezérlőkarral van beépítve az egykezes kezeléshez.
- A bilincshez tartozik egy reteszelőlap a bilincs munkadarabhoz való biztonságos rögzítéséhez.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies Destaco reteszlemezt (324101) szállít a Destaco 324-M-100 szorítókampó munkadarabhoz való biztonságos rögzítéséhez.
- A cseretartozékok, például a horogszerelvény (324215-M-100) és a hüvelykujj-vezérlőkar (324-ZB1) helyettesíthetik a bilincs hibás vagy elhasználódott részeit.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 324-M-100 bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően készül, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 324-M-100 bilincs menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik az alaplapján és a reteszlapon a munkadarabra/felületre történő gyors felszerelés érdekében.
- Ez a bilincs könnyen lecsavarható egy csavarhúzóval, hogy eltávolítsa a szerelt felületről.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies hasonló specifikációjú kézi bilincseket kínál, mint a Destaco 324-M-100 bilincs más változatokban?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat szállít, mint például a Destaco 324-RM-100 reteszbilincs Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen nyitást működés közben. Szállíthatunk Destaco 324-SS-M-100 reteszbilincset is, rozsdamentes acél szerkezettel a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
K. Elérhető a Destaco 324-M-100 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket kínál különböző horoghosszúsággal, például szabványos hosszúsággal324), 25 mm-rel hosszabb, mint a standard horoghossz (324-M-25) és 50 mm-rel hosszabb a szabványosnál (324-M-50).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.