A Destaco 324-M-25 reteszbilincs húzószerkezettel van felszerelve, amely erőteljes záróerőt, pozitív tartást és kényelmes kezelést biztosít. Helyhez kötött alternatívát biztosít a kivehető rugós bilincsekhez vagy C bilincsekhez, miközben az anyagot a munkafelülethez rögzíti, és a helyén tartja egy kar fogantyúval, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és lenyomva eléri a reteszelt helyzetet. gyors és fáradtságmentes befogási műveletek. Miután a bilincs egyszerű rögzítőrendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen / függőlegesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzanak létre, és összenyomják az elemeket. Ez a húzó hatású reteszbilincs három fő összetevőtől függ - egy szorítókar a munkadarab és a bilincs közötti érintkezési ponthoz, egy fogantyú a szerszám működtetéséhez és egy alap a bilincs felülethez rögzítéséhez. Szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes működtetéshez, és ideális ajtók, fedők és burkolatok rögzítésére és formázására, valamint az élelmiszer- és csomagolóipar, az autóipar és a repülőgépipar összeszerelésére. A Destaco 324-M-25 húzózáras bilincs U-kampós típusú reteszekkel rendelkezik, amelyek menetes U-kampókkal vannak beépítve az egyszerű beállítás érdekében. Karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal, így az egység munkaasztalra vagy sík felületre szerelhető.
Felhasználás:
A Destaco 324-M-25 reteszbilincs számos alkalmazásra alkalmas, például dobok, fedők, fedélzetek, ajtók, tartályok és tartályok rögzítésére, tartására, összeszerelésére és formázására a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 324-M-25 húzható bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezeléshez.
- Ez a rögzítőbilincs menetes U-horoggal rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyszerű beállítást, és pozitív kapcsolatot biztosít a reteszlappal.
- 25 mm-rel hosszabb horoggal rendelkezik, mint a szabványos horoghossz, a könnyű használat érdekében.
- A reteszlemezhez tartozik a Destaco 324-M-25 húzó hatású reteszbilincs.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 324101: Ezeket a cserereteszelő lemezeket a Destaco 324-M-25 húzóreteszelő bilinccsel használják, hogy szoros zárást biztosítsanak a fogantyú megnyomásakor. A tetejükön kapaszkodó van, és az egyszerű használatot és a funkcionalitás bővítését szolgálják.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 324-M-25 húzózáras bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincsek hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 324-M-25 húzózáras bilincs menetes furatokkal rendelkezik a karimás alapon, amelyek lehetővé teszik a gyors és biztonságos rögzítést sík felületekre / munkaasztalokra egyszerű csavarozással.
- Egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarva eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő típusú rögzítőbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás és keskeny karimás alapra szerelhető kivitelben is kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Változó tartóképességgel kaphatók, jelezve azt a maximális külső erőt, amelyet egy bilincs biztonságosan (reteszelt helyzetben) képes ellenállni anélkül, hogy tartósan deformálódna. A rögzítőbilincs kiválasztása előtt ki kell számítani a szorítólemez és a munkadarab legtávolabbi helyzetében lévő távolságát is.
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja a munkadarabokat.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.