A Destaco 207-UF függőleges rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére fa- és fémmegmunkálási műveletekben. Ez a bilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarabot a művelet során ismételten kell rögzíteni/leválasztani. A Destaco függőlegesen lenyomva tartó billenő rögzítőbilincs egy U-rúd típusú szorítórúddal rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet során a helyén tartja, miközben megakadályozza a munkadarab kilazulását és nem kívánt mozgását. Kettős rögzítési stílusú karimás talppal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést vízszintes és függőleges felületekre / munkaasztalokra. A Destaco függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Ezt a billenőbilincset úgy tervezték, hogy hosszú élettartamot biztosítson szabványos szorítókarok és orsók használatakor. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási és hegesztési alkalmazásokhoz. Destaco 207 sorozatú bilincsek karimás talpú tömör rúdban, egyenes talpú tömör rúdban és a Toggle Lock Plus-kompatibilis változatokban is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 207-UF függőlegesen lenyomott billenő záróbilincs ideális könnyű megmunkáláshoz, lámpatestek ellenőrzéséhez, famegmunkáláshoz, valamint összeszerelési és tesztelési alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 207-UF függőleges rögzítőbilincs U-rúd típusú szorítórúddal rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet során a helyén tartja, miközben megakadályozza a munkadarab kilazulását és nem kívánt elmozdulását.
- Kettős rögzítési stílusú karimás talppal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést vízszintes és függőleges felületekre / munkaasztalokra.
- A Destaco függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen.
- A bilincs élénk színű műanyag fogantyúja könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 2007208-M lapos végű ragasztott neoprén orsószerelvény a Destaco 207-F függőlegesen lenyomott billenő reteszelő bilincs törött/elhasználódott orsójának cseréjére szolgál.
- A Destaco 507107 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 207-F függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 207-F függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs kettős rögzítési stílusú karimás alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést vízszintes és függőleges felületeken / munkaasztalokon.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 207-F karimás talpú U rudas változat mellett a márka egyenes talpú hosszú U rudat kínál (Destaco 207-ULB) és karimás alapú szilárd rúd (Destaco 207-S) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A márka más konfigurációkban is kínál függőleges rögzítőbilincseket?
Az A. Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 207-UF lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amelyet kézi működtetésű fogantyúval/karral lehet működtetni. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.