BALDOR MOTOR Háromfázisú hűtő/hűtőtorony motorok, kétsebességes, TEFC


Szűrő
Bázis: RG , Letörési nyomaték: 235 LB-FT , Osztály: KÉSZLET , Tervezés: B , Kötelesség: CONT , Burkolat: TEFC , Ház típusa: TEFC , Lábjegyzetek: Hűtőtorony kötelessége , Keret anyaga: Öntöttvas , Teljes terhelésű erősítők: 49.5 , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: F , IP besorolás: 44 , Rögzítési típus: Lábtartó , Üresjárati áram: 23 erősítők , Teljes hossz: 30.28 " , Értékelés: 60 Hz , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 2-1 / 8 " , Temp. Emelkedik: 81 ° C , Súly: 619 lb
StílusModellteljesítményerősítőkKeretFázisFelülvizsgálatRPMtípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
CTM1765T
---3 tel---460 V€17,454.56
A
CTM1760T
10 / 2.5 HP12.0/4.40L215T3-1755/875-460 / 460€6,498.21
A
CTM1761T
15 / 3.75 HP18.1/7.8254T3A1760/8850940M460€8,240.12
A
CTM1762T
20 / 5 HP24.4/9.30256T3-1770/885-460 / 460€9,955.77
A
CTM1763T
25 / 6.25 HP31.2/12.1284T3-1775/885-460 / 460€11,582.31
A
CTM1764T
30 / 7.5 HP36.6/14.1286T3-1775/885-460 / 460€13,295.67
A
CTM1766T
50 / 12.5 HP63/28326T3D1760/8701272M460€20,593.44
B
CTM1767T
60 / 15 HP-364T3F-A36052M460 / 460€29,825.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?