Függőleges rögzítő bilincsek egyenes / T fogantyúkkal vannak felszerelve, amelyek zárt helyzetben merőlegesek a bilincs alapjára. A felhasználók mozgatják ezeket a fogantyúkat, hogy a szorítókarokat és a csatlakoztatott orsószerelvényeket a munkadarabhoz nyomják, hogy a munkadarabot a művelet során egy helyben tartsák, miközben megakadályozzák annak kilazulását / elcsúszását. Ezek a bilincsek ideális választást jelentenek a munkadarab rendszeres rögzítését vagy leválasztását igénylő műveletekhez. A Destaco 207-es sorozatú függőleges rögzítő bilincsek alkalmasak a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére famegmunkálás, könnyű megmunkálás, rögzítés-ellenőrzés és zárási műveletek során. Ezek a 207-es sorozatú bilincsek a karok (nyitott U-rúd, U-rúd, hosszú U-rúd, tömör rúd és hosszú tömör rúd) és rögzítési (karima alap, egyenes alap és kettős talp) legnagyobb választékával rendelkeznek. A Destaco 207-TU kézi billenőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti integritás érdekében, és minimálisra csökkenti a durva kezelés és koptató körülmények miatti sérülést/kopást. U-rúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó beállítását az állásidő csökkentése érdekében, és megakadályozza, hogy külön bilincset vásároljon a különböző vastagságú munkadarabok kezelésére. Ennek a bilincsnek alacsony profilú, T alakú fogantyúja van, hogy fogást biztosítson, miközben helyet takarít meg a telepítés és az üzemeltetés során. Karimás alappal rendelkezik, menetes rögzítőfuratokkal a gyors felszerelés érdekében, sík, vízszintes felületre/munkadarabra. Raptor Supplies Ezeket a bilincseket is kínálja rozsdamentes acél szerkezettel, Toggle lock Plus funkcióval és egyenes fogantyúval a könnyű használat érdekében.
Felhasználás:
- Ezt a Destaco 207-TU függőleges rögzítőbilincset a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, az autóiparban, a közlekedésben, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják a szerelvények ellenőrzésére, az összeszerelésre és a famegmunkálási alkalmazásokra. Különféle lámpatestek, például fedők, kamra/bejárati ajtók és burkolatok zárására is használható.
Jellemzők:
- A Destaco 207-TU függőleges lenyomó bilincs élénk színű T fogantyúval van felszerelve, amely biztosítja a könnyű fogást és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Ez a bilincs karimás alaprögzítéssel rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében sík vízszintes felületekre / munkadarabokra.
- U-alakú szorítórúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó beállítását a tartórúd hossza mentén, ezáltal különböző méretű munkadarabokat helyez el, 375 lb maximális terheléssel.
- A szorító fogantyúja 57 fokban nyitható, így a szorítórúd 99 fokig nyitható.
- Acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság, a tartósság és a hajlítás / törés megakadályozása érdekében.
- A bilincs 2.14 hüvelyk hosszú szorítókarral és 1.25 hüvelyk magassággal rendelkezik a szorítókar alatt.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco cserealkatrészeket és tartozékokat kínál a Destaco 207-TU kézi bilincsekhez, mint például a karimás alátét (507107) az orsó biztonságos rögzítéséhez és a karimás markolat (207305) a szorító fogantyújának biztonságos rögzítéséhez.
- Raptor Supplies Destaco 207426-Q keresztkarkészletet is szállíthat a szorítókarhoz való rögzítéshez, két orsó egyidejű elhelyezéséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 207-TU függőleges rögzítőbilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak a környezeti egészség, a biztonság és a bilincs kiváló teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 207-TU leszorító bilincs két menetes furattal rendelkezik az alap mindkét oldalán a biztonságos rögzítéshez a munkadarabokra vagy sík, vízszintes felületekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 207-TU bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
Az A. Destaco hosszú U bárt kínál (Destaco 207-TUL) és egyenes fogantyú (Destaco 207-U) függőleges bilincsek, ezen a változaton kívül. A Destaco 207-TU bilincshez kapcsolódó további változatokért látogassa meg a Destaco 207 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
A. A különbség a szorítófogantyú tájolásában rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) van rögzítve, ha reteszelt helyzetben van, míg vízszintes kapcsolóbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan).
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 207-TU, egy függőleges fogantyúval/karral kézzel működtethető orsóval rendelkeznek. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.