Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55010.050.0020 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M5 x 0.80, 20 mm hosszú, 50 PK | AE7YEG 6BB18

APPROVED VENDOR M55010.050.0020 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M5 x 0.80, 20 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AE7YEG Típus: M55010.050.0020Keresztszám: 6BB18 / 42GV63
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
€14.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
ÁtmérőM5
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság3.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége8mm
Hossza a feje alatt20mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Menethossz20mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.050.0020 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M5 x 0.80, 20 mm hosszú, 50PK
€14.44 /csomag