A Destaco 2010-UBR függőlegesen lenyomható billenőbilincset az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják famegmunkáláshoz, könnyű megmunkáláshoz és a lámpatestek ellenőrzéséhez. Ez a függőleges billenőbilincs rögzített kialakítású az anyagok rögzítéséhez és meglazításához a bilincs mozgatása nélkül, és egyenes alappal rendelkezik rögzítőfuratokkal az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében. A Destaco 2010-UBR függőlegesen tartó billenőbilincs U alakú rúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén, és acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületeken a korrózióállóság érdekében. Ez a függőleges fogantyús bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható rugós bilincsekhez vagy a C bilincsekhez, miközben rögzíti az anyagokat a munkafelülethez. A Destaco 2010-UBR függőlegesen lenyomva tartó billenő rögzítőbilincs precízen megmunkált alkatrészekkel van beépítve, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel a meghosszabbított élettartam érdekében, és nagy kézi távolságot biztosít a becsípődési pontok minimalizálása érdekében. Ez a függőleges lenyomó bilincs a szorítórudat és a fogantyút nyitja. 78 fokig és 66 fokig. A Destaco 2010-UBR függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs akár 1400 lb terhet is képes megtartani, és Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen vagy szokatlan kinyitását.
Felhasználás:
A Destaco 2010-UBR függőlegesen lenyomható kapcsolóbilincset a berendezési tárgyak ellenőrzésére, valamint a fröccsöntési és összeszerelési műveletekre használják a repülőgépiparban, a szállításban, az autóiparban, valamint az élelmiszer-feldolgozó és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 2010-UBR függőleges lenyomó bilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs hosszú fogantyúval van felszerelve, kiváló kézi távolsággal a nagyobb biztonság érdekében.
- A Destaco 2010-UBR függőleges tartású billenőbilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen vagy szokatlan kinyitását.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs akár 1400 lb terhet is képes megtartani.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 240208-M: Ezeket a lapos végű ragasztott neoprén orsókat különféle Destaco bilincsekhez tervezték, beleértve a 210-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-UB, 210-UR, 237-U, 235- U, 235-UR, 235-UB, 810-UE és 827-UE. Ez az orsó LABS (szilikon) mentes és ellenáll az olajnak. -22 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2010-UBR függőleges tartású billenőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincsek hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 2010-UBR függőleges lenyomó bilincs egyenes alappal rendelkezik, rögzítőfuratokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Nem Raptor Supplies csereorsókat kínál a leszorító bilincsekhez?
A. Igen, Raptor Supplies Destaco orsókat biztosít a rögzítő bilincsekhez, az elhasználódott egységek cseréjéhez, és megóvja azokat a kopás / csavarás / hajlítás okozta sérülésektől.
K. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek mely változatai állnak rendelkezésre Raptor Supplies?
V. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek acél, rozsdamentes acél és kovácsolt ötvözött acél változatban kaphatók.
K. A márka kínál-e hasonló függőleges fogantyús bilincseket más rúdstílusokhoz?
V. Igen, a Destaco felajánlja függőleges fogantyú billenő bilincsek tömör rúd stílusban a munkadarabok biztonságos helyén tartásához.