A Destaco 2010-UB függőleges rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére fa- és fémmegmunkálási műveletekben. U-stílusú szorítórudat tartalmaz neoprén orsóval, hogy a munkadarabot a munkavégzés során a helyén tartsa, miközben megakadályozza a munkadarab kilazulását és nem kívánt mozgását. Ez a billenőbilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarabot a művelet során ismételten rögzíteni/le kell venni. A Destaco függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Az U alakú rúd úgy van kialakítva, hogy lehetővé teszi a gyors orsó beállítását a tartórúd hossza mentén. Ez a funkció biztosítja, hogy a dolgozó beállíthassa a billenőbilincset különböző méretű munkadarabokhoz. A Destaco függőlegesen lenyomott billenő záróbilincset úgy tervezték, hogy hosszú élettartamot biztosítson szabványos szorítókar és orsó használata esetén. Egyenes stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést függőleges felületekre / munkaasztalokra. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási és élelmiszeripari és csomagolási alkalmazásokhoz. Destaco 2010 sorozatú bilincsek karimás talpú U-rúdban és karimás talpú tömör rúd változatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 2010-UB függőlegesen lenyomott billenő rögzítőbilincs ideális famegmunkáláshoz, szerelvények ellenőrzéséhez, könnyű megmunkáláshoz, összeszereléshez és tesztelési műveletekhez.
Jellemzők:
- A Destaco 2010-UB függőleges rögzítőbilincs hosszú szorítókarral és fogantyúval rendelkezik a maximális kéztávolság érdekében.
- Neoprén orsója a helyén tartja a munkadarabot, miközben közel függőleges rögzítési érintkezést biztosít, ezáltal megakadályozza a munkadarab kilazulását / elcsúszását.
- A bilincs élénk színű műanyag fogantyúja könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Ez a függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs szénacél szerkezetű, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket/kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen.
- Edzett perselyekkel rendelkezik a kulcsfontosságú forgáspontokon a tartósság érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 240208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a Destaco 2010-UB függőlegesen lenyomott billenő záróbilincs törött / elhasználódott orsójának cseréjére szolgál.
- A Destaco 235106 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2010-UB függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 2010-UB függőlegesen lenyomva tartható reteszelő bilincs egyenes stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a függőleges felületekre történő könnyű felszerelést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 2010-UB egyenes talpú U rudas változat mellett a márka karimás talpú U rudat is kínál (Destaco 2010-U) és karimás alapú szilárd rúd (Destaco 2010-S) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A márka más konfigurációkban is kínál függőleges rögzítőbilincseket?
Az A. Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 2010-UB, lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.