A Destaco 2010-UR függőleges rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére fa- és fémmegmunkálási műveletekben. Ez a billenőbilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarabot a művelet során ismételten rögzíteni/le kell venni. U-stílusú szorítórúddal rendelkezik neoprén orsóval, amely a munkadarabot a teljes művelet során a helyén tartja, miközben megakadályozza a munkadarab kilazulását és nem kívánt elmozdulását. Ez egy függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs, amelynek szénacél szerkezete horganyzott felülettel rendelkezik, hogy minimalizálja a sérüléseket/kopást a koptató és kültéri környezetben. U alakú rúdja úgy van kialakítva, hogy lehetővé teszi a gyors orsó beállítását a tartórúd hossza mentén. Ez a funkció biztosítja, hogy a dolgozó beállíthassa a billenőbilincset különböző méretű munkadarabokhoz. Ez a bilincs a Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely fenntartja a középső reteszelés állapotát a befogási művelet során. Ezt a függőlegesen lenyomott billenőzárat úgy tervezték, hogy hosszú élettartamot biztosítson szabványos szorítókar és orsó használata esetén. Karimás stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási és élelmiszeripari és csomagolási alkalmazásokhoz. Destaco 2010 sorozatú bilincsek egyenes talpú U-rúdban és karimás talpú tömör rúdban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 2010-UR függőlegesen lenyomott billenő záróbilincs ideális a lámpatestek, famegmunkálási, összeszerelési és tesztelési műveletek, valamint könnyű megmunkálási alkalmazások ellenőrzéséhez.
Jellemzők:
- A Destaco 2010-UR függőleges rögzítőbilincs hosszú szorítókarral és fogantyúval rendelkezik a maximális kéztávolság érdekében.
- A bilincs élénk színű műanyag fogantyúja könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Neoprén orsója a helyén tartja a munkadarabot, miközben közel függőleges rögzítési érintkezést biztosít, ezáltal megakadályozza a munkadarab kilazulását / elcsúszását.
- A Destaco függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen.
- Edzett perselyekkel rendelkezik a kulcsfontosságú forgáspontokon a nagy tartósság érdekében.
- Ez a bilincs karimás alapfelülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű és biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 240208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a Destaco 2010-UR függőlegesen lenyomott billenő záróbilincs törött / elhasználódott orsójának cseréjére szolgál.
- A Destaco 235106 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2010-UR függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 2010-UR függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs peremes alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítő bilincsek speciálisan kialakított bilincsek, amelyek a munkadarab sima felülethez/munkaasztalhoz való rögzítésére szolgálnak, és ideálisak különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 2010-UR karimás talpú U rudas változat mellett a márka egyenes talpú U rudat kínál (Destaco 2010-UB) és karimás alapú szilárd rúd (Destaco 2010-SR) függőleges bilincseket is.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A márka más konfigurációkban is kínál függőleges rögzítőbilincseket?
Az A. Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 2010-UR, lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.