A Destaco 2010-S függőleges leszorító bilincs helyhez kötött alternatívát kínál a kivehető C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor az anyagokat a munkafelülethez rögzíti. Ez a kézi bilincs a helyükön tartja a munkadarabokat egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva. A kar fogantyúja rögzíti és elengedi a szorítófejet, hogy a munkadarabot a munkaasztalon tartsa. Lefelé szorító erőt fejt ki azáltal, hogy növeli az alkalmazott terhelést a billenő mechanizmusokon keresztül, és ideális a rögzítőelemek ellenőrzéséhez, összeszereléséhez / teszteléséhez, famegmunkáláshoz és könnyű megmunkáláshoz a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a lenyomó bilincs alacsony profilú kialakítással rendelkezik szűk helyekre, és rugalmasságot kínál az alap, a szorítókar és a fogantyú elhelyezéséhez a kívánt pozícióba hegesztéssel. Pontosan megmunkált alkatrészekből áll, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. Ez a bilincs neoprén orsóval használható a maximális tartóerő és az ergonomikus markolat érdekében. A Destaco 2010-S függőleges rögzítőbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a könnyű telepítés érdekében. Acélból / rozsdamentes acélból készült, hogy ellenálljon a szabad felületeken a korróziónak, és akár 1400 lb terhelést is képes elviselni. Ez a bilincs nagy kézi távolságot biztosít, és a szorítórúd maximális nyitási szöge 78 fok.
Felhasználás:
A Destaco 2010-S függőleges rögzítőbilincset összeszereléshez, könnyű rögzítéshez és famegmunkálási alkalmazásokhoz használják a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 2010-S függőleges rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
- Ez a függőleges tartó bilincs nagy kézi távolsággal rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.
- A Destaco 2010-S függőleges rögzítőbilincs ergonomikus markolattal van felszerelve a kezelő kényelméért.
- Ez a szorítóbilincs kompatibilis az M8 vagy 5/16 orsótartozékokkal.
- Akár 1400 font súlyú terhet is képes tartani.
- A Destaco 2010-S függőleges rögzítőbilincs karimás talppal van felszerelve, menetes furatokkal a gyors és biztonságos rögzítéshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 240208-M: Ezeket a lapos hegyű, ragasztott neoprén orsókat a Destaco 2010-S függőleges lenyomó bilinccsel használják, hogy párnát képezzenek a bilincs és a befogott elemek között, ezáltal rögzítve az anyagot a munkafelületekhez marás, fúrás és hegesztés során. Ezek a lapos hegyű ragasztott neoprén orsók különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók, és cserélhetők is, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát azáltal, hogy csökkentik a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2010-S függőleges rögzítőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs kiváló teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 2010-S függőleges rögzítőbilincs karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Hogyan működik a függőlegesen lenyomva tartó billenőbilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabhoz hat, és összenyomja vagy megfeszíti a felszerelt kapcsolóelemeket, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartóképesség a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy a gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Nem Raptor Supplies csereorsókat kínál a leszorító bilincsekhez?
A. Igen, Raptor Supplies Destaco orsókat biztosít a rögzítő bilincsekhez, az elhasználódott egységek cseréjéhez és a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülések elleni védelemhez.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.