DELHI XFS12 Kipufogó redőny ventilátor 1/12 LE 115v 12 hüvelykes | AG2YQA 32PF37

DELHI XFS12 kipufogó redőny ventilátor 1/12 Hp 115v 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG2YQA Modell: XFS12Kereszthivatkozás: 32PF37

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€416.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó redőny ventilátor
Csapágy típusPecsétes labda
Dia Dia.12 "
Penge anyagAcél
CFM @ 0.000-In. SP1100/900/800
Keret befejezéseFekete porszórt
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők0.8/0.8/0.7
ŐranyagAcél
Magasság16.875 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. Mélység8.375 "
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP1/12
MotorszigetelésOsztály
motor típusaKülső rotor motor
Kések száma5
Sebességek száma3
Fázis1
Négyzet nyitása szükséges14 "
HővédelemIgen
Feszültség115V
Szélesség16.875 "
Vezetékvédelem befejezésePorbevonatú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.26
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8414596095

Termék részletek:

    • Sebességszabályozó cikkszám (CN5041)

Termékváltozatok

TermékekModellSebességek számaDia Dia.CFM @ 0.000-In. SPSzélességTeljes terhelésű erősítőkMagasságMax. MélységMotoros HPÁr
DELHI XFS16 kipufogó redőny ventilátor 1/8 LE 115v 16 hüvelykes | AG2YQB 32PF38 XFS16316 "2300/2000/180020.88 "2.0/1.8/1.620.875 "9.5 "1/8€534.88
DELHI XFS20 kipufogó redőny ventilátor 1/4 LE 115v 20 hüvelykes | AG2YQC 32PF39 XFS20220 "3300/290024.88 "2.3/2.024.875 "9.5 "1/4€699.13
DELHI XFS24 kipufogó redőny ventilátor 1/2 LE 115v 24 hüvelykes | AG2YQD 32PF40 XFS24224 "4700/380028.875 "5.0/4.328.88 "11.125 "1/2€916.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELHI XFS12 kipufogó redőny ventilátor 1/12 Hp 115v 12 hüvelyk
€416.77 /Mértékegység