DELHI 215 INSL befúvó vezeték | AC8ZQD 3F535

DELHI 215 INSL befúvó vezeték

Raktáron
Tétel: AC8ZQD Modell: 215 INSLKereszthivatkozás: 3F535

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,858.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)7/8
CFM tartomány3725 - 5470 0.0 @ XNUMX "SP
Ürítési magasság (hüvelyk)15.875
Ürítési szélesség (hüvelyk)18.625
Szűrőtényező0.000
Szűrő magassága (hüvelyk)25 3 / 4
Szűrő szélessége (hüvelyk)31
Magasság28 "
Ház befejezéseZöld sült zománc
Ház anyagaAcél
Max. A környezet hőmérséklete.140 F
Max. Mélység32 "
Max. Bemeneti hőm.140 ° F
Motoros HP3/4-tól 2-ig
Szerelési helyzetMinden vízszintes tengellyel
A rögzítési pontok száma4
RPM tartomány451 a 679
Tengely Dia.1"
típusKevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő15 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre görbe
Szélesség33.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.75
Hajó magassága (cm)84.58
Hajó hossza (cm)94.74
Hajószélesség (cm)97.79
HS-kód8414596095
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.CFM tartományÜrítési magasság (hüvelyk)KerékátmérőSzélességÜrítési szélesség (hüvelyk)MagasságMax. MélységÁr
DELHI 207 INSL fúvócsatorna | AC8ZPZ 3F531 207 INSL3 / 4 "700 - 1345 0.0 @ XNUMX "SP8.258 1 / 16 "18 "9.18715.375 "23 "€1,358.59
DELHI 209 INSL befúvó vezeték | AC8ZQA 3F532 209 INSL3 / 4 "1385 - 2115 0.0 @ XNUMX "SP10.2510 1 / 4 "21 "11.18718 "23 "€1,530.20
DELHI 210 INSL befúvó vezeték | AC8ZQB 3F533 210 INSL3 / 4 "1725 - 2515 0.0 @ XNUMX "SP11.37511 9 / 16 "22.25 "13.12520 "24-3 / 4 "€1,629.14
DELHI 212 INSL befúvó vezeték | AC8ZQC 3F534 212 INSL3 / 4 "2192 - 3490 0.0 @ XNUMX "SP13.43712 7 / 8 "27 "15.62523 "27-1 / 2 "€1,948.95
DELHI 218 INSL befúvó vezeték | AC8ZQE 3F536 218 INSL1"5500 - 10000 0.0 @ XNUMX "SP19.62518 1 / 2 "41.5 "22.62534 "44 "€5,195.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELHI 215 INSL befúvó vezeték
€2,858.63 /Mértékegység