A Csapágy típusa: Labda , Penge anyaga: Alumínium , CFM @ 0.000-In. SP: 4970 , CFM @ 0.125-In. SP: 3510 , Keretkikészítés: Alumínium , Keret anyaga: Alumínium , Teljes terhelésű erősítők: 3.5 , Védőanyag: Hidegen hengerelt acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok F , Max. Mélység: 12.625 " , Motorház: Teljesen zárt légterelés , Motor HP: 1/4 , Motor szigetelés: B osztály , Motor fordulatszám: 1100 , Motor típusa: PSC , Pengék száma: 3 , fázis: 1 , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 12 , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115V , Névleges feszültség: 115 VAC , Huzalvédő felület: króm