DELHI 209 INSL befúvó vezeték | AC8ZQA 3F532

DELHI 209 INSL befúvó vezeték

Raktáron
Tétel: AC8ZQA Modell: 209 INSLKereszthivatkozás: 3F532

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,530.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)7/8
CFM tartomány1385 - 2115 0.0 @ XNUMX "SP
Ürítési magasság (hüvelyk)10.25
Ürítési szélesség (hüvelyk)11.187
Szűrőtényező0.055
Szűrő magassága (hüvelyk)16 3 / 4
Szűrő szélessége (hüvelyk)1 7 / 8
Magasság18 "
Ház befejezéseZöld sült zománc
Ház anyagaAcél
Max. A környezet hőmérséklete.140 F
Max. Mélység23 "
Max. Bemeneti hőm.140 ° F
Motoros HP1 / 4 - 3 / 4
Szerelési helyzetMinden vízszintes tengellyel
A rögzítési pontok száma4
RPM tartomány690 a 1008
Tengely Dia.3 / 4 "
típusKevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő10 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre görbe
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.045
Hajó magassága (cm)65.53
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)46.74
HS-kód8414596095
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.CFM tartományÜrítési magasság (hüvelyk)KerékátmérőSzélességÜrítési szélesség (hüvelyk)MagasságMax. MélységÁr
DELHI 207 INSL fúvócsatorna | AC8ZPZ 3F531 207 INSL3 / 4 "700 - 1345 0.0 @ XNUMX "SP8.258 1 / 16 "18 "9.18715.375 "23 "€1,358.59
DELHI 210 INSL befúvó vezeték | AC8ZQB 3F533 210 INSL3 / 4 "1725 - 2515 0.0 @ XNUMX "SP11.37511 9 / 16 "22.25 "13.12520 "24-3 / 4 "€1,629.14
DELHI 212 INSL befúvó vezeték | AC8ZQC 3F534 212 INSL3 / 4 "2192 - 3490 0.0 @ XNUMX "SP13.43712 7 / 8 "27 "15.62523 "27-1 / 2 "€1,948.95
DELHI 215 INSL befúvó vezeték | AC8ZQD 3F535 215 INSL1"3725 - 5470 0.0 @ XNUMX "SP15.87515 1 / 2 "33.5 "18.62528 "32 "€2,858.63
DELHI 218 INSL befúvó vezeték | AC8ZQE 3F536 218 INSL1"5500 - 10000 0.0 @ XNUMX "SP19.62518 1 / 2 "41.5 "22.62534 "44 "€5,195.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELHI 209 INSL befúvó vezeték
€1,530.20 /Mértékegység