DELHI 218 INSL befúvó vezeték | AC8ZQE 3F536

DELHI 218 INSL befúvó vezeték

Raktáron
Tétel: AC8ZQE Modell: 218 INSLKereszthivatkozás: 3F536

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,195.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)7/8
CFM tartomány5500 - 10000 0.0 @ XNUMX "SP
Ürítési magasság (hüvelyk)19.625
Ürítési szélesség (hüvelyk)22.625
Szűrőtényező0.004
Szűrő magassága (hüvelyk)32 1 / 3
Szűrő szélessége (hüvelyk)35 7 / 8
Magasság34 "
Ház befejezéseZöld sült zománc
Ház anyagaAcél
Max. A környezet hőmérséklete.140 F
Max. Mélység44 "
Max. Bemeneti hőm.140 ° F
Motoros HP1 a 5
Szerelési helyzetMinden vízszintes tengellyel
A rögzítési pontok száma4
RPM tartomány384 a 654
Tengely Dia.1"
típusKevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő18 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre görbe
Szélesség41.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.25
Hajó magassága (cm)98.3
Hajó hossza (cm)115.57
Hajószélesség (cm)129.54
HS-kód8414596095
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.CFM tartományÜrítési magasság (hüvelyk)KerékátmérőSzélességÜrítési szélesség (hüvelyk)MagasságMax. MélységÁr
DELHI 207 INSL fúvócsatorna | AC8ZPZ 3F531 207 INSL3 / 4 "700 - 1345 0.0 @ XNUMX "SP8.258 1 / 16 "18 "9.18715.375 "23 "€1,358.59
DELHI 209 INSL befúvó vezeték | AC8ZQA 3F532 209 INSL3 / 4 "1385 - 2115 0.0 @ XNUMX "SP10.2510 1 / 4 "21 "11.18718 "23 "€1,530.20
DELHI 210 INSL befúvó vezeték | AC8ZQB 3F533 210 INSL3 / 4 "1725 - 2515 0.0 @ XNUMX "SP11.37511 9 / 16 "22.25 "13.12520 "24-3 / 4 "€1,629.14
DELHI 212 INSL befúvó vezeték | AC8ZQC 3F534 212 INSL3 / 4 "2192 - 3490 0.0 @ XNUMX "SP13.43712 7 / 8 "27 "15.62523 "27-1 / 2 "€1,948.95
DELHI 215 INSL befúvó vezeték | AC8ZQD 3F535 215 INSL1"3725 - 5470 0.0 @ XNUMX "SP15.87515 1 / 2 "33.5 "18.62528 "32 "€2,858.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELHI 218 INSL befúvó vezeték
€5,195.79 /Mértékegység