DELHI 212 INSL befúvó vezeték | AC8ZQC 3F534

DELHI 212 INSL befúvó vezeték

Raktáron
Tétel: AC8ZQC Modell: 212 INSLKereszthivatkozás: 3F534

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,948.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)7/8
CFM tartomány2192 - 3490 0.0 @ XNUMX "SP
Ürítési magasság (hüvelyk)13.437
Ürítési szélesség (hüvelyk)15.625
Szűrőtényező0.020
Szűrő magassága (hüvelyk)21 3 / 4
Szűrő szélessége (hüvelyk)25 7 / 8
Magasság23 "
Ház befejezéseZöld sült zománc
Ház anyagaAcél
Max. A környezet hőmérséklete.140 F
Max. Mélység27-1 / 2 "
Max. Bemeneti hőm.140 ° F
Motoros HP1/3-tól 1-ig
Szerelési helyzetMinden vízszintes tengellyel
A rögzítési pontok száma4
RPM tartomány544 a 795
Tengely Dia.3 / 4 "
típusKevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő12 7 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre görbe
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)70.61
Hajószélesség (cm)59.94
HS-kód8414596095
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.CFM tartományÜrítési magasság (hüvelyk)KerékátmérőSzélességÜrítési szélesség (hüvelyk)MagasságMax. MélységÁr
DELHI 207 INSL fúvócsatorna | AC8ZPZ 3F531 207 INSL3 / 4 "700 - 1345 0.0 @ XNUMX "SP8.258 1 / 16 "18 "9.18715.375 "23 "€1,358.59
DELHI 209 INSL befúvó vezeték | AC8ZQA 3F532 209 INSL3 / 4 "1385 - 2115 0.0 @ XNUMX "SP10.2510 1 / 4 "21 "11.18718 "23 "€1,530.20
DELHI 210 INSL befúvó vezeték | AC8ZQB 3F533 210 INSL3 / 4 "1725 - 2515 0.0 @ XNUMX "SP11.37511 9 / 16 "22.25 "13.12520 "24-3 / 4 "€1,629.14
DELHI 215 INSL befúvó vezeték | AC8ZQD 3F535 215 INSL1"3725 - 5470 0.0 @ XNUMX "SP15.87515 1 / 2 "33.5 "18.62528 "32 "€2,858.63
DELHI 218 INSL befúvó vezeték | AC8ZQE 3F536 218 INSL1"5500 - 10000 0.0 @ XNUMX "SP19.62518 1 / 2 "41.5 "22.62534 "44 "€5,195.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELHI 212 INSL befúvó vezeték
€1,948.95 /Mértékegység