<span Class='notranslate'>Dbi-sala </span> 7012815818 | 1110893 | 10e647 | Full Body Harness, Mating / Mating, S, 420 Lb Weight Capacity, 1110893, Mating | Hungary
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

DBI-SALA 1110893 ExoFit XP Arc vaku kábelköteg, PVC bevonatú csat, 420 lb | AA2DRY 10E647

DBI-SALA 7012815818 1110893 Full Body Harness, Mating / Mating, S, 420 lb Weight Capacity, 1110893, Mating

Cikkszám: AA2DRY Modell: 7012815818Kereszthivatkozás: 10E647 / 1110893
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€1,097.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes szíjra
Hátsó D-gyűrűIgen
Mellszíj csatokÁtmegy
színekFekete
Első D-gyűrűNem
Hardver anyagPVC bevonatú kovácsolt ötvözött acél
Heveder alkalmazásArc vaku
Lábszíj csatokÁthalad
Oldalsó D-gyűrűkNem
MéretS
A medence alatti szíjIgen
Szakítószilárdság7000 font
Hevederes anyagNomex (R) / Kevlar (R)
Súly kapacitás420 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód6307200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátsó D-gyűrűMellszíj csatokszínekElső D-gyűrűHardver anyagHeveder alkalmazásLábszíj csatokVállpánt csatokÁr
DBI-SALA 1100943 ívvillanó kábelköteg, 7000 lb szakítószilárdság, S méret | AA2DRP 10E639 70007405841IgenGyors csatlakozásFeketeNemPVC bevonatú kovácsolt ötvözött acélArc vakuGyors csatlakozás-€1,146.51
DBI-SALA 1100940 ExoFit XP íves vaku kábelköteg, D-gyűrű, gyorscsatlakozó | AA2DRQ 10E640 1100940IgenGyors csatlakozásFeketeNemPVC bevonatú kovácsolt ötvözött acélArc vakuGyors csatlakozás-€1,146.51
DBI-SALA 1100941 ExoFit XP íves vaku kábelköteg, hátsó D-gyűrű, 7000 lb | AA2DRR 10E641 70007405825IgenGyors csatlakozásFeketeNemPVC bevonatú kovácsolt ötvözött acélArc vakuGyors csatlakozás-€1,146.51
DBI-SALA 1100942 ívvillanó kábelköteg, 7000 lb szakítószilárdság, hátsó D-gyűrű | AA2DRT 10E642 70007405833IgenGyors csatlakozásFeketeNemPVC bevonatú kovácsolt ötvözött acélArc vakuGyors csatlakozás-€1,146.51
DBI-SALA 1110849 teljes testheveder, nylon heveder, gyorscsatlakozó csat | AA2DRU 10E643 70007417366IgenGyors csatlakozásKékNemPVC bevonatú kovácsolt ötvözött acélArc vakuGyors csatlakozás-€948.19
DBI-SALA 1110843 Arc Flash nylon kábelköteg, PVC hátsó D-gyűrű, közepes méretű | AA2DRV 10E644 70007423422IgenGyors csatlakozásKékNemPVC bevonatú kovácsolt ötvözött acélArc vakuGyors csatlakozás-€948.19
DBI-SALA 1110844 ExoFit XP íves vaku kábelköteg, mentőháló hurkok, nagy | AA2DRW 10E645 70007423430IgenGyors csatlakozásKékNemPVC bevonatú kovácsolt ötvözött acélArc vakuGyors csatlakozás-€948.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 7012815818 1110893 Full Body Harness, Mating / Mating, S, 420 lb Weight Capacity, 1110893, Mating
€1,097.65 /Mértékegység