Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON VECPF56BLSG pengekészlet 3 db 56 hüvelykes egyenes | AH9ZGA 46D484

DAYTON VECPF56BLSG pengekészlet 3 db 56 hüvelykes egyenes

Raktáron
Tétel: AH9ZGA Modell: VECPF56BLSGKereszthivatkozás: 46D484

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€116.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPengekészlet 3, 56" egyenes
Illik a márkáhozDayton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON VECPF56BLSG pengekészlet 3 db 56 hüvelykes egyenes
€116.80 /Mértékegység