A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Mélység: 42-15 / 16 " , Magasság: 40.25 " , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 21-1 / 2 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Kimeneti magasság: 21.5 " , Kimenet szélessége: 15.875 " , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 1-3 / 16 " , Típus: Visszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal , Kerékátmérő: 20 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 10.031 " , Szélesség: 34.5 "
Ventillátor 20 hüvelyk
A Dayton hátrafelé lejtős fúvói ideálisak a levegő keringetésére éttermekben, laboratóriumi elszívórendszerekben és ipari szellőztető alkalmazásokban. Ezek a fúvók acél házzal rendelkeznek, szürkére sült poliészter epoxi bevonattal a korrózióállóság, szilárdság és tartósság érdekében. Kondenzátor indító/háromfázisú motorral és 20 hüvelykes átmérőjű, hátra dőlt acélkerékkel rendelkeznek, amely megakadályozza a túlterhelést bármilyen fordulatszámon, lóerőn vagy statikus nyomáson. Szíjhajtásuk rugalmasságot kínál a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon az 1130 és 1865 ford./perc közötti fúvósebesség-tartományban kapható szíjhajtású, hátrafelé lejtős fúvók széles választékából.