DAYTON GC-1502-0DE1 elektromos kocsi nyomómosó, hidegvíz típusú, 2.0 Gpm, 1500 Psi | CD2UGP 486Z85

DAYTON GC-1502-0DE1 elektromos kocsi magasnyomású mosó, hidegvíz típusú, 2.0 Gpm, 1500 Psi

Raktáron
Tétel: CD2UGP Modell: GC-1502-0DE1Kereszthivatkozás: 486Z85

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,485.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
AC erősítők17
VámértékKözepes igénybevétel (2000–2799 psi)
Áramlási sebesség2.0 gpm
Üzemanyagtípuselektromos
Magasság26 "
Tömlő méretei3/8 "x 25 láb.
HP2.0
Hossz30 "
Nettó súly92 font
Üzemi nyomás1500 psi
Dugattyú anyagaTömör kerámia
Plug Type5-20P
Szivattyú típusaFőtengely
StílusKosár
Hőmérséklet125 fok F
Heti használható órák10 a 20
Volt / fázis120/1
1 év
A vízmennyiség hőmérséklete125 fok F
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.3

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi nyomásAC erősítőkVámértékPlug TypeStílusSzélességÁramlási sebességMagasságÁr
DAYTON GC-1400-0DEH nagynyomású mosó, hidegvíz típusú, 1.5 Gpm, 1400 Psi | CD2UGN 486Z84 GC-1400-0DEH1400 psi13.5Könnyű (0-1999 psi)5-15Pvisz12.5 "1.5 gpm10 "€1,270.61
DAYTON 56JV49 nagynyomású mosó, 2,500 PSI nyomású, forró, 6.5 LE, 2.8 GPM | CJ3BLL 56JV49--------€7,587.17
DAYTON 56JV44 nagynyomású mosó, 2000 PSI nyomású, forró, 4 LE, 3 GPM | CJ3BLM 56JV44--------€8,710.20
DAYTON 56JV47 nagynyomású mosó, 3000 PSI nyomású, forró, 8 LE, 3 GPM, 230/3 | CJ3BLN 56JV47--------€12,859.84
DAYTON 56JV43 nagynyomású mosó, 1500 PSI nyomás, forró/gőz, 2 LE, 2 GPM | CJ3BLP 56JV43--------€8,368.03
DAYTON 56JV45 nagynyomású mosó, 2000 PSI nyomás, forró/gőz, 4 LE, 3 GPM | CJ3BLQ 56JV45--------€8,915.56
DAYTON 56JV46 nagynyomású mosó, 3000 PSI nyomású, forró, 8 LE, 3 GPM | CJ3BLR 56JV46--------€13,116.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON GC-1502-0DE1 elektromos kocsi magasnyomású mosó, hidegvíz típusú, 2.0 Gpm, 1500 Psi
€2,485.10 /Mértékegység