Bázis: Standard
, görgős kerék típusa: (2) Forgatható, (2) Merev , Szín: Piros , Dobkapacitás: 30-85 gal. , Dob típusa: Műanyag, acél vagy szál , Villa hossza: 26.75 " , Villa szélessége: 19.5 " , Keret anyaga: Acél , Max. emelési magasság: 69 " , Min. emelési magasság: 4" , Anyaga: Acél , Görgő kerekek száma: 4 , Üzemeltető: Kézi csörlő , Görgő átm.: 3" , Kerékátmérő: 10 " , Kerék anyaga: Szilárd gumi , Kerék típusa: Szilárd gumi
Hármas teherautó
A Wesco hármas targoncákat kis és nagy teherbírású terhek emelésére és szállítására tervezték raktárakban, feldolgozó létesítményekben és dokkban. Ezek a targoncák 35, 45 és 85 gal-os acél/polimer/szálas dobok kezelésére alkalmasak, és kompatibilisek mind a 261162 állítható villarögzítéssel, mind a 261163 felcsúsztatható platformrögzítéssel. Kézi működtetésű csörlővel, önfékező funkcióval, a dobok emelésére és süllyesztésére, valamint két tömör 10 hüvelykes tömörgumi kerékkel vannak felszerelve, kerékzárral és pedálaktiváló jellel. Ezenkívül egy karral működtetett kitámasztó állítómechanizmust kínálnak, amely lehetővé teszi a szögben történő eligazítást még teljes terhelés mellett is.