VESTIL SCA sorozatú szervizkocsik


Szűrő
Caster Dia .: 4" , Görgő anyaga: Penész a gumi , Görgő szélessége: 2" , Szín: Ezüst , Keret anyaga: Alumínium , Első görgő anyaga: Penész a gumi , Első görgő szélessége: 2" , Magába foglalja: 330 font. Kapacitás polconként , Beltér kültér: szobai , Ajkak magassága: 2" , Terhelhetőség: 660 lbs. , Anyaga: Alumínium , Görgők száma: 4 , Hátsó görgő anyaga: Penész a gumi , hátsó görgő szélessége: 2" , Polc kapacitása: 330 lbs.
StílusModellMagasságHosszPolcszámPolctávolságPolc magasságaPolc szélességeSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SCA2-2840
40.5 "42.25 "223 1 / 2 "33.2527.63 "27.88 "€871.40
B
SCA2-2236
40.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.63 "21.88 "€800.28
C
SCA2-2848
40.63 "50.25 "223 1 / 2 "33.3727.63 "27.88 "€994.22
D
SCA3-2236
41.75 "38.31 "315 "41.7521.69 "21.94 "€956.13
E
SCA3-2840
41.75 "42.31 "315 "41.7527.69 "27.94 "€1,079.23
F
SCA3-2848
41.88 "50.31 "315 "41.8727.69 "27.94 "€1,202.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?