DAYTON 7H484 csatornafúvó 24 hüvelyk | AF3KUW

DAYTON 7H484 csatornafúvó 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KUW Modell: 7H484

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,337.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc1225
CFM @ 0.000-In. SP12,144
CFM @ 0.125-In. SP11,973
CFM @ 0.250-In. SP11,802
CFM @ 0.375-In. SP11,631
CFM @ 0.500-In. SP11,460
CFM @ 0.625-In. SP11,270
CFM @ 0.750-In. SP11,070
CFM @ 1.000-In. SP10,671
CFM @ 1.250-In. SP10,245
CFM @ 1.500-In. SP9804
CFM @ 1.75-In. SP9345
CFM @ 2.000-In. SP8797
CFM @ 2.500-In. SP7124
Teljes terhelésű erősítők14.5-13.1/6.6
Magasság39 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő16 1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)34 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)34 7 / 8
Max. BHP5.20
Max. Mélység34 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság19 In.
MotorházNyissa ki a csöpögésgátló légbefutót
Motoros HP5
Motor fordulatszám1217
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.16-1 / 2 "
Kimeneti magasság34 7 / 8 "
Kimeneti szélesség34 7 / 8 "
Fázis3
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.42
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.41
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.40
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő24 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 206.4092
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 5AV82 csatornafúvó 24 hüvelyk | AE3BFZ 5AV82--------€6,530.62
DAYTON 7H482 csatornafúvó 24 hüvelyk | AF3KUU 7H4827384903895267565889--6.1-5.5/2.8€7,867.50
DAYTON 7H483 csatornafúvó 24 hüvelyk | AF3KUV 7H4838936103410,25084217881721962689.2-8.3/4.2€8,235.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H484 csatornafúvó 24 hüvelyk
€8,337.93 /Mértékegység