DAYTON 5AV82 csatornafúvó 24 hüvelyk | AE3BFZ

DAYTON 5AV82 24 hüvelykes csatornafúvó

Raktáron
Tétel: AE3BFZ Típus: 5AV82

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,530.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Magasság39 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Bemeneti átmérő17-1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)34 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)34 7 / 8
Max. Mélység34 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság19 In.
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.16-1 / 2 "
Kimeneti magasság34 7 / 8 "
Kimeneti szélesség34 7 / 8 "
Tengely Dia.1"
típusCentrifugális, kevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő24 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 160.2
Hajó magassága (cm)162.56
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 7H482 csatornafúvó 24 hüvelyk | AF3KUU 7H4827384903895267565889--6.1-5.5/2.8€7,867.50
DAYTON 7H483 csatornafúvó 24 hüvelyk | AF3KUV 7H4838936103410,25084217881721962689.2-8.3/4.2€8,235.18
DAYTON 7H484 csatornafúvó 24 hüvelyk | AF3KUW 7H48411,070122512,14410,67110,2459804934514.5-13.1/6.6€8,337.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5AV82 24 hüvelykes csatornafúvó
€6,530.62 /Mértékegység