A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 2.000-In. SP: 8797 , CFM @ 2.500-In. SP: 7124 , Magasság: 39 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. Mélység: 34 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a csöpögésgátló légbefutót , Motor típusa: Három fázis , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 16-1 / 2 " , Kimeneti magasság: 34 7 / 8 " , Kimenet szélessége: 34 7 / 8 " , fázis: 3 , Tengely átmérő: 1" , Feszültség: 208-230/460 , Kerékátmérő: 24 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé dőlés , Szélesség: 39 "
Csatornafúvók, 24 hüvelyk
A Dayton 24 hüvelykes légcsatorna-fúvói tiszta levegőt biztosítanak az ipari és kereskedelmi helyiségekben, és ideálisak szívó- és kipufogórendszerekben, pótlevegő-rendszerekben és visszatérő rendszerekben való használatra. A horganyzott acél konstrukció és az alumínium kerék (hátra ferde) rendkívül alacsony zajszintet biztosít a nagynyomású szívóműveletek során. Újrazsírozható párnablokk csapágyaik jobb szolgáltatást nyújtanak, valamint csapágy- és motorburkolattal rendelkeznek az élettartam növelése érdekében. Mindkét oldalon panelek találhatók, hogy gyors hozzáférést biztosítsanak a belső alkatrészekhez. Válasszon a csővezetékek széles kínálatából ezeket a centrifugális légcsatorna-fúvókat, amelyek 2, 3 és 5 LE névleges teljesítményben kaphatók Raptor Supplies.