DAYTON 7H482 csatornafúvó 24 hüvelyk | AF3KUU

DAYTON 7H482 csatornafúvó 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KUU Modell: 7H482

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,867.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc903
CFM @ 0.000-In. SP8952
CFM @ 0.125-In. SP8720
CFM @ 0.250-In. SP8488
CFM @ 0.375-In. SP8231
CFM @ 0.500-In. SP7960
CFM @ 0.625-In. SP7681
CFM @ 0.750-In. SP7384
CFM @ 1.000-In. SP6756
CFM @ 1.250-In. SP5889
Teljes terhelésű erősítők6.1-5.5/2.8
Magasság39 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő16 1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)34 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)34 7 / 8
Max. BHP2.09
Max. Mélység34 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság19 In.
MotorházNyissa ki a csöpögésgátló légbefutót
Motoros HP2
Motor fordulatszám896
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.16-1 / 2 "
Kimeneti magasság34 7 / 8 "
Kimeneti szélesség34 7 / 8 "
Fázis3
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.22
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő24 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 185.0036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 5AV82 csatornafúvó 24 hüvelyk | AE3BFZ 5AV82--------€6,530.62
DAYTON 7H483 csatornafúvó 24 hüvelyk | AF3KUV 7H4838936103410,25084217881721962689.2-8.3/4.2€8,235.18
DAYTON 7H484 csatornafúvó 24 hüvelyk | AF3KUW 7H48411,070122512,14410,67110,2459804934514.5-13.1/6.6€8,337.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H482 csatornafúvó 24 hüvelyk
€7,867.50 /Mértékegység