DAYTON 7H179 Légfúvó 24 1/2 In | AF3KRV

DAYTON 7H179 ventilátor 24 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3KRV Modell: 7H179

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,985.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc995
CFM @ 0.250-In. SP9179
CFM @ 0.500-In. SP8871
CFM @ 0.750-In. SP8539
CFM @ 1.000-In. SP8175
CFM @ 1.500-In. SP7304
CFM @ 2.000-In. SP5990
dBA @ 5 láb70
Mélység47-3 / 8 "
Teljes terhelésű erősítők8.4/4.2
Magasság47.875 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő26-3 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP2.96
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret182T
Motoros HP3
Motor fordulatszám1765
motor típusaHárom fázis
Kimeneti magasság26.25 "
Kimeneti szélesség19.25 "
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-7 / 16 "
típusVisszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő24 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége12 "
Szélesség42.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 250.5838
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotorkeretMotoros HPÁr
DAYTON 7H177 Légfúvó 24 1/2 In | AF3KRT 7H177-87079456721.4/10.71.9756HZ2€9,523.72
DAYTON 7H178 Légfúvó 24 1/2 In | AF3KRU 7H178-8707945676.0/3.01.97145T2€9,557.17
DAYTON 7H180 Légfúvó 24 1/2 In | AF3KRW 7H1807911118010,9877413.0/6.54.92184T5€10,079.23
DAYTON 7H181 Légfúvó 24 1/2 In | AF3KRX 7H18110,281135012,6367619.2/9.67.37213T7.5€10,835.70
DAYTON 7H182 Légfúvó 24 1/2 In | AF3KRY 7H18211,915148513,9408024.6/12.39.82215T10€11,284.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H179 ventilátor 24 1/2 hüvelykes
€9,985.77 /Mértékegység