DAYTON 7H155 Légfúvó 10 1/2 In | AF3KQU

DAYTON 7H155 ventilátor 10 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3KQU Modell: 7H155

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,660.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc3385
CFM @ 0.250-In. SP2281
CFM @ 0.500-In. SP2250
CFM @ 0.750-In. SP2213
CFM @ 1.000-In. SP2175
CFM @ 1.250-In. SP2136
CFM @ 1.500-In. SP2094
CFM @ 2.000-In. SP2006
CFM @ 2.500-In. SP1907
CFM @ 3.000-In. SP1795
CFM @ 3.500-In. SP1670
CFM @ 4.000-In. SP1513
CFM @ 4.500-In. SP1303
dBA @ 5 láb75
Mélység27 "
Teljes terhelésű erősítők4.0/2.0
Magasság21.875 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő12-7 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP1.50
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret143T
Motoros HP1.5
Motor fordulatszám3495
motor típusaHárom fázis
Kimeneti magasság11.75 "
Kimeneti szélesség8"
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.3 / 4 "
típusVisszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő10 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége5 5 / 16 "
Szélesség17.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.445
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.000-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotorkeretÁr
DAYTON 7H123 Légfúvó 10 1/2 In | AF3KPQ 7H123-18651213-626.2/3.10.2548€3,116.89
DAYTON 7H124 Légfúvó 10 1/2 In | AF3KPR 7H124-21501347-646.5/3.30.3348€3,198.26
DAYTON 7H125 Légfúvó 10 1/2 In | AF3KPT 7H125100523501560-677.8/3.90.5056€3,322.32
DAYTON 7H126 Légfúvó 10 1/2 In | AF3KPU 7H12613892685179612016911.4/5.70.7556€3,264.41
DAYTON 7H127 Légfúvó 10 1/2 In | AF3KPV 7H12716422955198615067217.8/8.91.0056€3,319.15
DAYTON 7H128 Légfúvó 10 1/2 In | AF3KPW 7H12820063385228119077517.0/8.51.5056€3,482.74
DAYTON 7H150 Légfúvó 10 1/2 In | AF3KQN 7H150-18651213-621.4/0.700.2556€3,125.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H155 ventilátor 10 1/2 hüvelykes
€3,660.36 /Mértékegység