ALLEGRO SAFETY 9871-01 Remote Co Riasztó, 9-1/2 x 10 x 8 hüvelykes méret | AD2ZDP 3WYV7

ALLEGRO SAFETY 9871-01 Távoli társriasztó, 9-1/2 x 10 x 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2ZDP Modell: 9871-01Kereszthivatkozás: 3WYV7

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€888.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávoli CO riasztás
Vezetékhossz7 1 / 2 "
Vezeték mérete18/2 AWG SJOW
Magasság10 1 / 2 "
Hossz9 1 / 4 "
Áramforrás9V DC alkáli elem
Hangszint90 dB
Feszültség300V
Szélesség7 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8531100045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMagasságSzélességÁr
ALLEGRO SAFETY 9871-01EC Economy Remote CO Riasztó | CD4UWG 9871-01EC25 ft.6 1 / 2 "5 1 / 2 "€425.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9871-01 Távoli társriasztó, 9-1/2 x 10 x 8 hüvelykes
€888.12 /Mértékegység