A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , CFM @ 4.000-In. SP: 1513 , Mélység: 27 " , Magasság: 21.875 " , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 12-7 / 8 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Kimeneti magasság: 11.75 " , Kimenet szélessége: 8" , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Típus: Visszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal , Kerékátmérő: 10 1 / 2 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 5 5 / 16 " , Szélesség: 17.187 "
Ventillátor 10 1/2 hüvelyk
A Dayton hátrafelé hajló fúvók ideálisak a levegő keringtetéséhez éttermekben, laboratóriumi elszívó rendszerekben és ipari szellőztetési alkalmazásokban. Ezek a fúvók kondenzátor indítással / 3 fázisú / osztott fázisú motorral rendelkeznek, és acél házuk szürke, poliészter epoxi bevonattal is rendelkezik a korrózióállóság, az erő és a tartósság érdekében. 10-1/2 hüvelyk átmérőjű, hátrafelé hajló acél kerékük van, hogy megakadályozzák a túlterhelést minden fordulatszámnál, lóerőnél vagy statikus nyomásnál. Ezenkívül övmeghajtású kialakítással rendelkeznek, ami rugalmasságot biztosít a fordulatszám -fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó részeivel. Válasszon ezek közül a szíjhajtású, hátrafelé hajló fúvók közül, amelyek fúvósebessége 1865 és 3385 ford / perc között áll rendelkezésre.