DAYTON 7F881 ventilátorcső axiális 48 hüvelykes | AF3KMG

DAYTON 7F881 ventilátorcső axiális 48 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3KMG Modell: 7F881

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,052.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.48 "
Penge anyagSzikraálló alumínium
Csavar kör Dia.50.25 "
CFM @ 0.000-In. SP31,260
CFM @ 0.125-In. SP30,070
CFM @ 0.250-In. SP28,745
CFM @ 0.500-In. SP25,810
CFM @ 0.750-In. SP22,170
A méret51.75 "
B mérete28-5 / 16 "
C. mérete48.5 "
D dimenzió36 "
E méret9 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM731
Teljes terhelésű erősítők14.8-13.4/6.7
Magasság64.75 "
Ház Dia. w / Mtg Karima51-3 / 4 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima48-1 / 2 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő48.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP5.00
Max. Mélység36 "
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Motormagasság12-1 / 2 "
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP5
Motor fordulatszám1745
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma5
Outlet Dia.48.625 "
Fázis3
Tengely Dia.1.437 "
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.64
Feszültség208-230/460
Szélesség51.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 242.8398
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPPenge anyagCsavar kör Dia.CFM @ 1.000-In. SPE méretFan RPMTeljes terhelésű erősítőkMagasságÁr
DAYTON 3C416 cső axiális ventilátor 51-3 / 4 hüvelyk szélesség 64-3 / 4 hüvelyk magasság | AC8LKZ 3C416-Alumínium50.25 "-9 / 16 "--64.75 "€7,699.58
DAYTON 4GXU7 cső axiális ventilátor 64-3 / 4 hüvelyk H 51-3 / 4 hüvelyk szélesség | AD7WXF 4GXU7-304 Stainless Steel50.25 "-9 / 16 "--64.75 "€25,812.24
DAYTON 166260 Cső axiális ventilátor 51-3 / 4 hüvelyk H 51-3 / 4 hüvelyk szélesség | AF2GAE 6TFE0 166260-Acél5 / 16 "-5 / 16 "--51.75 "€12,034.44
DAYTON 7AG18 cső tengelyventilátor hajtáscsomaggal 230 V | AF3BQV 7AG1822,170Alumínium50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "€10,192.08
DAYTON 7AG19 cső axiális ventilátor hajtáscsomaggal 230 V | AF3BQW 7AG1927,900Alumínium50.25 "24,3909 / 16 "82732.064.75 "€10,953.45
DAYTON 7AG75 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 208-230 / 460 V | AF3BTC 7AG7522,170Rozsdamentes acél50.25 "-9 / 16 "73114.8-13.4/6.764.75 "€27,165.61
DAYTON 7AG76 cső axiális ventilátor hajtáscsomaggal 230 V | AF3BTD 7AG7622,170Rozsdamentes acél50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "€28,304.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7F881 ventilátorcső axiális 48 hüvelykes
€9,052.95 /Mértékegység