DAYTON 7CK51 irányváltó ventilátor 36 hüvelykes 115/230 V 2 LE | AF3GKT

DAYTON 7CK51 megfordítható ventilátor 36 hüvelykes 115/230 V 2 LE

Raktáron
Tétel: AF3GKT Modell: 7CK51

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,935.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó / ellátó ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható öntött párna blokk
Dia. Nyitás szükséges40 1/2 hüvelyk
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.000-In. SP17,519
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.125-In. SP16,359
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.250-In. SP14,955
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.375-In. SP13,436
Fan RPM1046
Magasság40 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP2.26
Max. Mélység22 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP2
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Működési erősítők22.4/11.2
Fázis1
Propeller átm.36 "
Propeller AnyagÖntött alumínium
Ajánlott befogó őrök1WBU5
Tengely Dia.1-1 / 4 "
Sebesség1
típusSzíjhajtás megfordítható hajtáscsomaggal
Feszültség115/230
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.4985
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFázisFan RPMMax. BHPFeszültségMotorházMotoros HPMotorszigetelésmotor típusaÁr
DAYTON 7CK38 irányváltó ventilátor 36 hüvelykes 115/208-230 V 1/2LE | AF3GKD 7 CK3816590.57115 / 208-230Nyissa ki a Cseppálló1/2B osztályKondenzátor-Start€2,946.71
DAYTON 7CK39 irányváltó ventilátor 36 hüvelykes 115/208-230 V 1/2LE | AF3GKE 7 CK3916590.57115 / 208-230Teljesen zárt ventilátor hűtött1/2B osztályKondenzátor-Start€3,205.53
DAYTON 7CK40 irányváltó ventilátor 36 hüvelykes 208-230/440 V 1/2LE | AF3GKF 7 CK4036590.57208-230/440Teljesen zárt ventilátor hűtött1/2B osztály3-fázis€3,028.06
DAYTON 7CK41 irányváltó ventilátor 36 hüvelykes 115/208-230 V 3/4 LE | AF3GKG 7 CK4117550.85115 / 208-230Nyissa ki a Cseppálló3/4B osztályKondenzátor-Start€3,234.95
DAYTON 7CK42 irányváltó ventilátor 36 hüvelykes 115/208-230 V 3/4 LE | AF3GKH 7 CK4217550.85115 / 208-230Teljesen zárt ventilátor hűtött3/4B osztályKondenzátor-Start€3,226.37
DAYTON 7CK43 irányváltó ventilátor 36 hüvelykes 208-230/440 V 3/4LE | AF3GKJ 7 CK4337550.85208-230/440Teljesen zárt3/4B osztály3-fázis€3,113.04
DAYTON 7CK44 irányváltó ventilátor 36 hüvelykes 115/208-230 V 1 LE | AF3GKK 7 CK4418301.13115 / 208-230Nyissa ki a Cseppálló1B osztályKondenzátor-Start€3,027.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7CK51 megfordítható ventilátor 36 hüvelykes 115/230 V 2 LE
€4,935.64 /Mértékegység