Vágópisztoly
Miller-Smith A vágópisztolyok ideálisak fém munkadarabok felmelegítéséhez és vágásához oxigénnel és bármilyen tüzelőanyaggal, mint például acetilén, propán, propilén és földgáz. Két csatlakozással rendelkeznek a gázpalackokból történő gázellátó vezetékekhez való csatlakoztatáshoz. A Miller-Smith vágópisztolyok 75, 90 és 180 fokos fejszöggel rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a vágócsúcsokhoz a munkadarabok akár 24 hüvelykig, a felhasználótól eltérő szögekben történő vágásához. Gázgombokkal vannak felszerelve a keletkező láng oxigén-fűtőgáz arányának szabályozására, valamint egy vágó oxigénkarral, amely nagynyomású oxigént szállít az olvadt fém megolvasztásához és elfújásához. Ezekhez a Miller-Smith vágópisztolyokhoz csak gázvezetékeket/tömlőket és vágóhegyeket kell felszerelni a teljes összeszereléshez. A felhasználóknak kézzel kell meghúzniuk a Miller-Smith vágópisztolyfej vágócsúcsát, miután a csavarkulcsot meghúzták. A Miller Smith vágópisztolyok robusztus testtel rendelkeznek, a hegyben lévő keverékkel az oxigén és a tüzelőanyag külön keveréséhez és elégetéséhez. A vágóhegy üléke Graf-Tite anyagból készült, hogy fenntartsa a pozitív illeszkedést és ellenálljon a rendkívül magas hőmérsékletnek.
Válasszon a Miller-Smith vágópisztolyok széles kínálatából, amelyek 36 és 60 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók. Raptor Supplies. Miller-Smith-et is kínálunk vágólámpa készletek vágópisztoly fogantyúkkal, fűtőfúvókákkal és hegesztőfúvókákkal rendelkezik a különféle vágási, hegesztési és fűtési műveletek elvégzéséhez.
Felhasználás
A Miller Smith vágópisztolyokat fémből vagy fémötvözetekből készült munkadarabok vágására használják gyártási, építési, karbantartási, bontási, mentési és hajógyári alkalmazásokhoz.
Gyakran ismételt kérdések
Milyen méretű üzemanyag-gáztartályt kell választania a felhasználóknak a vágási művelet hatékony végrehajtásához?
A Miller-Smith vágópisztolyokhoz használható gáztartály méretét a felhasznált fűtőgáz és annak fogyasztása, valamint az oxigéngáz határozza meg. Általában az acetilén henger óránkénti kapacitása hétszerese a hegyszükségletnek. Az alternatív üzemanyag (LP) gázpalack térfogata a hőmérséklettől függ, de általában nagyobb gáztérfogattal rendelkezik, mint az acetilénpalackoké.
Felhasználható-e a közüzemi vezetékeken keresztül szállított földgáz Miller-Smith vágópisztolyokkal?
Igen, a közművezetékeken keresztül szállított földgáz felhasználható Miller-Smith vágópisztolyokkal. Ez a tüzelőanyag-ellátás azonban általában nincs elég nyomás alatt a munkadarabok hatékony vágásához. A felhasználóknak külön tüzelőanyag-elosztó vezetékre lehet szükségük ahhoz, hogy a gázt kellő nyomásra kényszerítsék, hogy elérje a hegyet, és lángot generáljon a Miller-Smith vágópisztoly hegyeitől távol.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő tüzelőgáz-típust a Miller Smith vágópisztolyokhoz?
A Miller-Smith vágópisztolyok tüzelőanyagának kiválasztása számos paramétertől függ, például az alkalmazási követelményektől, a munkadarab vastagságától, az anyag tulajdonságaitól és a tüzelőanyag költségétől / elérhetőségétől. A felhasználóknak minden egyes tüzelőanyagot egy meghatározott időtartam alatt tesztelniük kell, hogy összehasonlítsák a felhasznált gázok munkahatékonyságát és összköltségét. A Miller-Smith vágópisztolyok általában minden tüzelőanyaggal kompatibilisek, és csak kompatibilis vágócsúcsokra van szükségük a működéshez.
Hogyan lehet elkerülni a Miller-Smith vágópisztoly túlmelegedését?
A Miller-Smith vágópisztoly és a hegye túlmelegedésének két fő oka a helytelen lángbeállítás és a pisztoly elégtelen gázellátása. A keletkezett lángnak nincs olyan sebessége, amely szükséges ahhoz, hogy a vágócsúcsról leégjen, ha nem jut elegendő gáz a Miller-Smith vágópisztolyhoz. A keletkező láng visszahúzódhat a fáklyába és túlmelegedést okozhat. A felhasználóknak nagy áramlású visszacsapó levezetőket kell használniuk nagy vágóhegyekkel a kisebb gázáramlási ellenállás és a túlmelegedés csökkentése érdekében. Megfelelő mennyiségű oxigént is biztosítaniuk kell a túlmelegedés elkerülése érdekében, mivel az oxigén hűsítő hatással van a Miller-Smith vágópisztolyra és annak vágócsúcsára.
Milyen minőségű tömlő alkalmas Miller-Smith vágópisztolyokhoz?
A felhasználóknak "R" fokozatú tömlőket kell használniuk Miller-Smith vágópisztollyal, ha az üzemanyag acetilén, és "T" fokozatú tömlőket, ha alternatív üzemanyagot (LP) használnak, például propánt, propilént és földgázt.