DAYTON 7CF37 Exhaust Fan 48 Inch Volts 115/208-230 | AF3FRB

DAYTON 7CF37 Kipufogóventilátor 48 hüvelykes Volt 115/208-230

Raktáron
Tétel: AF3FRB Modell: 7CF37

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,820.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál üzemű elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C312
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret1.25 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP21,827
CFM @ 0.125-In. SP18,907
CFM @ 0.250-In. SP13,506
Fan RPM429
Üvegszálas redőny5C220
Karimamélység2"
Karima szélessége54 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők13.6 / 6.9-6.9
Horganyzott fali redőny1C211
Magasság54 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU7
Max. BHP1.20
Max. Mélység23.5 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor-Start
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Fázis1
Propeller átm.48 "
Propeller AnyagGalvanizált acél
Tengely Dia.1.25 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.19.4
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.15.9
Venturi hézag Dia.48.5 "
Venturi Mélység7"
Feszültség115 / 208-230
Időjárás1WBW4
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 119.1195
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)0.25
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPAlumínium fali redőnyCsapágyméretCFM @ 0.625-In. SPFan RPMÜvegszálas redőnyKarimamélységKarima szélességeÁr
DAYTON 7AD16 Kipufogóventilátor 20 hüvelyk 115/208-230 V | AF3BBV 7 Kr. 166574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,568.95
DAYTON 7AD17 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BBW 7 Kr. 176574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,747.16
DAYTON 7AD20 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 115 / 208-230 V | AF3BBZ 7 Kr. 2010644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,525.14
DAYTON 7AD21 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BCA 7 Kr. 2110644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,677.73
DAYTON 7AD24 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 115 / 208-230 V | AF3BCD 7 Kr. 2425144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,577.69
DAYTON 7AD25 Kipufogóventilátor 20 hüvelyk 208-230/460 V | AF3BCE 7 Kr. 2525144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,986.29
DAYTON 7AD28 elszívó ventilátor 24 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BCH 7 Kr. 28-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "€1,735.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7CF37 Kipufogóventilátor 48 hüvelykes Volt 115/208-230
€2,820.39 /Mértékegység