DAYTON 7AD25 Kipufogóventilátor 20 hüvelyk 208-230/460 V | AF3BCE

DAYTON 7AD25 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3BCE Modell: 7AD25

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,986.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál üzemű elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C559
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP4587
CFM @ 0.125-In. SP4277
CFM @ 0.250-In. SP3873
CFM @ 0.375-In. SP3333
CFM @ 0.500-In. SP2514
CFM @ 0.625-In. SP1456
CFM @ 0.750-In. SP1064
Fan RPM1221
Üvegszálas redőny5C214
Karimamélység1"
Karima szélessége24 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők2.3-2.2/1.1
Horganyzott fali redőny1C745
Magasság24 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU2
Max. BHP0.60
Max. Mélység19.5 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Fázis3
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAcél
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.20
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.20
Venturi hézag Dia.20.5 "
Venturi Mélység3.25 "
Feszültség208-230/460
Időjárás3FKF2
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPAlumínium fali redőnyCsapágyméretCFM @ 0.625-In. SPFan RPMÜvegszálas redőnyKarimamélységKarima szélességeÁr
DAYTON 7AD16 Kipufogóventilátor 20 hüvelyk 115/208-230 V | AF3BBV 7 Kr. 166574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,568.95
DAYTON 7AD17 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BBW 7 Kr. 176574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,747.16
DAYTON 7AD20 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 115 / 208-230 V | AF3BBZ 7 Kr. 2010644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,525.14
DAYTON 7AD21 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BCA 7 Kr. 2110644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,677.73
DAYTON 7AD24 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 115 / 208-230 V | AF3BCD 7 Kr. 2425144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,577.69
DAYTON 7AD28 elszívó ventilátor 24 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BCH 7 Kr. 28-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "€1,735.79
DAYTON 7AD29 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BCJ 7 Kr. 29-3C3083 / 4 "-10125C2151"28 "€1,657.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AD25 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V
€1,986.29 /Mértékegység