DAYTON 7AX34 Upblast Vent 30-1/2 hüvelyk 208-230/460v | AF3DFC

DAYTON 7AX34 Upblast Vent 30-1/2 hüvelyk 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AF3DFC Modell: 7AX34

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,018.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
ÖsszeállítottNem
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza40 "
Alapszélesség40 "
CFM @ 0.000-In. SP12,449
CFM @ 0.125-In. SP12,176
CFM @ 0.250-In. SP11,904
CFM @ 0.375-In. SP11,607
CFM @ 0.500-In. SP11,273
CFM @ 0.625-In. SP10,939
CFM @ 0.750-In. SP10,554
CFM @ 0.875-In. SP10,169
CFM @ 1.000-In. SP9743
CFM @ 1.250-In. SP8756
CFM @ 1.500-In. SP7352
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP3.15
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Motoros HP3
motor feszültség208-230/460
Szerelési helyTető
Összességében Dia.50 "
Teljes magasság40 "
Fázis3
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)27 X 27
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM765
Tengely Dia. Sheave End1"
Tengely Dia. Kerék vége1"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.24
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.22
Sebesség szabályozhatóNem
Kerékátmérő30.5 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 158.562
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
DAYTON 7A642 Upblast Vent 30-1 / 2 hüvelykes 115 / 208-230v | AF3AKX 7A642-42 "42 "-----€4,977.27
DAYTON 7A644 Upblast Vent 30-1 / 2 hüvelyk 115 / 208-230v | AF3AKZ 7A644587942 "42 "-----€5,069.95
DAYTON 7A712 Upblast Vent 30-1 / 2 hüvelyk 208-230 / 460v | AF3ANX 7A712-42 "42 "-----€5,391.40
DAYTON 7A713 Upblast Vent 30-1 / 2 hüvelyk 208-230 / 460v | AF3ANY 7A713-42 "42 "-----€5,131.59
DAYTON 7A714 Upblast Vent 30-1 / 2 hüvelyk 208-230 / 460v | AF3ANZ 7A714587942 "42 "-----€5,420.98
DAYTON 7A715 Upblast Vent 30-1/2 hüvelyk 208-230/460v | AF3APA 7A715770842 "42 "70846272---€5,628.25
DAYTON 7A716 Upblast Vent 30-1/2 hüvelyk 208-230/460v | AF3APB 7A716896842 "42 "849579287271--€5,621.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AX34 Upblast Vent 30-1/2 hüvelyk 208-230/460v
€5,018.28 /Mértékegység