DAYTON 7AV32 ventilátor meghajtással 13 1/2 átmérő 115/230 V | AF3DBB

DAYTON 7AV32 ventilátor meghajtó csomaggal 13 1/2 átmérő 115/230 V

Raktáron
Tétel: AF3DBB Típus: 7AV32

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,168.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Csapágy típusLabda
CFM @ 1.000-In. SP1544 @ 2750 RPM
CFM @ 2.000-In. SP1477 @ 2800 RPM
CFM @ 3.000-In. SP1407 @ 2850 RPM
CFM @ 4.000-In. SP1347 @ 2920 RPM
CFM @ 5.000-In. SP1266 @ 2970 RPM
CFM @ 6.000-In. SP1157 @ 3000 RPM
CFM @ 7.000-In. SP1106 @ 3100 RPM
CFM @ 8.000-In. SP948 @ 3120 RPM
CFM @ 9.000-In. SP741 @ 3150 RPM
dBA @ 5 láb92
Ürítési magasság (hüvelyk)7.125
Ürítési szélesség (hüvelyk)5.75
Teljes terhelésű erősítők25.0/12.5
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház magassága26 "
Ház hossza23 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége25 "
Hz60
Bemeneti átmérő8"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc3150
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret145T
Motoros HP3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám3450
motor típusaKondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás
Fázisegyetlen
ForgásCW
Tengely Dia.1"
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség115/230
Kerékátmérő13 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége4.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.8705
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414802015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜrítési szélesség (hüvelyk)Csapágy típusCFM @ 1.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkMagasságHáz magasságaHáz hosszaHáz szélességeÁr
DAYTON 2C940 Légfúvó 7 3/4 In | AB9DAX 2C9403Labda a motorban--15.125 "---€313.95
DAYTON 4C108 nagynyomású ventilátor, 10-9/16 hüvelykes | AD6WEJ 4C1083.5Labda a motorban--20.125 "---€377.99
DAYTON 4C129 ventilátor 10 hüvelykes | AD6WEN 4C1293.5Labda---21 "16 "20 "€749.43
DAYTON 4C329 ventilátor 12 1/2 In | AD6WFB 4C3294Labda a motorban--18.88 "---€479.06
DAYTON 4C330 ventilátor 13 1/2 hüvelyk | AD6WFC 4C3305.75Labda a motorban--23.13 "---€672.61
DAYTON 7AV04 ventilátor meghajtó csomaggal, 10-5/8" kerékátm., 208-230/460V, 3000 ford./perc | AF3CZW 7AV043.5Labda496 @ 2500 RPM1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "€1,358.01
DAYTON 7AV05 Légfúvó meghajtó csomaggal 10 5/8 átmérő 208-230/460v | AF3CZX 7AV053.5Labda496 @ 2500 RPM1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "€1,418.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AV32 ventilátor meghajtó csomaggal 13 1/2 átmérő 115/230 V
€2,168.96 /Mértékegység