DAYTON 4C330 ventilátor 13 1/2 hüvelyk | AD6WFC

DAYTON 4C330 Légfúvó 13 1/2 In

Raktáron
Tétel: AD6WFC Modell: 4C330

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€672.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Csapágy típusLabda a motorban
Mélység18-7 / 8 "
Ürítési magasság (hüvelyk)7.125
Ürítési szélesség (hüvelyk)5.75
Magasság23.13 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő8"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
típusKevesebb motor
Kerékfurat1-1 / 8 "
Kerékátmérő13 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége4.375 "
Szélesség22.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.63
Hajó magassága (cm)61.47
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)49.02
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termék részletek:

A Dayton 4C330 nagynyomású fúvó alkalmas keverésre és levegőztetésre, szállításra, porrendszerek kimerítésére, gázfokozó és kompressziós alkalmazásokra. Ideális olyan helyeken, ahol porgyűjtő zsákokra van szükség.

Jellemzők:

  • 8 állású alsó ürítővel van felszerelve a porszemcsék, szálas anyagok, papírborítások, textilhulladék, gyapjú vagy silóz gyors eltávolításához.
  • Lapátos, öntisztító kerekekkel van felszerelve, amelyek az óramutató járásával megegyező irányban forognak, és minimális sebességgel forogva nagy sebességre gyorsítják a levegőt, ami zajmentes működést eredményez.
  • Szíjhajtású mechanizmussal rendelkezik, amely rugalmas sebességszabályozást tesz lehetővé, és alumínium kerékkel rendelkezik, amely nagy mennyiségű levegőt mozgat alacsony statikus nyomáson.

Szabványok és jóváhagyások:

  • AMCA AIR

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készült a fúvó?

A. Acél.

K. Használhatók ezek a közvetlen meghajtású, nagynyomású fúvók veszélyes helyeken?

V. Nem, nem ajánlottak veszélyes helyekre, mivel személyi sérüléshez vagy a berendezés károsodásához vezethetnek.

K. Ideálisak ezek a fúvók párás környezetben?

V. Ezek a nagynyomású fúvók szürke poliészter epoxi bevonattal készülnek, amely kiváló korrózióállóságot és rozsdavédelmet biztosít nedvességgel terhelt környezetben.

Termékváltozatok

TermékekModellÜrítési szélesség (hüvelyk)Csapágy típusCFM @ 1.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkMagasságHáz magasságaHáz hosszaHáz szélességeÁr
DAYTON 2C940 Légfúvó 7 3/4 In | AB9DAX 2C9403Labda a motorban--15.125 "---€313.95
DAYTON 4C108 nagynyomású ventilátor, 10-9/16 hüvelykes | AD6WEJ 4C1083.5Labda a motorban--20.125 "---€377.99
DAYTON 4C129 ventilátor 10 hüvelykes | AD6WEN 4C1293.5Labda---21 "16 "20 "€749.43
DAYTON 4C329 ventilátor 12 1/2 In | AD6WFB 4C3294Labda a motorban--18.88 "---€479.06
DAYTON 7AV04 ventilátor meghajtó csomaggal, 10-5/8" kerékátm., 208-230/460V, 3000 ford./perc | AF3CZW 7AV043.5Labda496 @ 2500 RPM1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "€1,358.01
DAYTON 7AV05 Légfúvó meghajtó csomaggal 10 5/8 átmérő 208-230/460v | AF3CZX 7AV053.5Labda496 @ 2500 RPM1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "€1,418.48
DAYTON 7AV06 Légfúvó Hajtáscsomaggal 10 5/8 Átmérő 115/208-230V | AF3CZY 7AV063.5Labda648 @ 3100 RPM11.8 / 6.3-5.9-21 "16 "20 "€1,371.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4C330 Légfúvó 13 1/2 In
€672.61 /Mértékegység