DAYTON 2C940 Légfúvó 7 3/4 In | AB9DAX

DAYTON 2C940 Légfúvó 7 3/4 In

Raktáron
Tétel: AB9DAX Modell: 2C940

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€313.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Csapágy típusLabda a motorban
Mélység12-1 / 4 "
Ürítési magasság (hüvelyk)3
Ürítési szélesség (hüvelyk)3
Magasság15.125 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő4"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
típusKevesebb motor
Kerékfurat1 / 2 "
Kerékátmérő7 3 / 4 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége2 5 / 16 "
Szélesség11.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜrítési szélesség (hüvelyk)Csapágy típusCFM @ 1.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkMagasságHáz magasságaHáz hosszaHáz szélességeÁr
DAYTON 4C108 nagynyomású ventilátor, 10-9/16 hüvelykes | AD6WEJ 4C1083.5Labda a motorban--20.125 "---€377.99
DAYTON 4C129 ventilátor 10 hüvelykes | AD6WEN 4C1293.5Labda---21 "16 "20 "€749.43
DAYTON 4C329 ventilátor 12 1/2 In | AD6WFB 4C3294Labda a motorban--18.88 "---€479.06
DAYTON 4C330 ventilátor 13 1/2 hüvelyk | AD6WFC 4C3305.75Labda a motorban--23.13 "---€672.61
DAYTON 7AV04 ventilátor meghajtó csomaggal, 10-5/8" kerékátm., 208-230/460V, 3000 ford./perc | AF3CZW 7AV043.5Labda496 @ 2500 RPM1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "€1,358.01
DAYTON 7AV05 Légfúvó meghajtó csomaggal 10 5/8 átmérő 208-230/460v | AF3CZX 7AV053.5Labda496 @ 2500 RPM1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "€1,418.48
DAYTON 7AV06 Légfúvó Hajtáscsomaggal 10 5/8 Átmérő 115/208-230V | AF3CZY 7AV063.5Labda648 @ 3100 RPM11.8 / 6.3-5.9-21 "16 "20 "€1,371.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2C940 Légfúvó 7 3/4 In
€313.95 /Mértékegység