DAYTON 7AV05 Légfúvó meghajtó csomaggal 10 5/8 átmérő 208-230/460v | AF3CZX

DAYTON 7AV05 ventilátor meghajtó csomaggal 10 5/8 átmérő 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AF3CZX Típus: 7AV05

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,418.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Csapágy típusLabda
CFM @ 1.000-In. SP496 @ 2500 RPM
CFM @ 2.000-In. SP445 @ 2600 RPM
CFM @ 3.000-In. SP389 @ 2700 RPM
CFM @ 4.000-In. SP323 @ 2800 RPM
CFM @ 5.000-In. SP297 @ 3000 RPM
dBA @ 5 láb80
Ürítési magasság (hüvelyk)4
Ürítési szélesség (hüvelyk)3.5
Teljes terhelésű erősítők1.8-1.6/0.8
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház magassága21 "
Ház hossza16 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége20 "
Hz60
Bemeneti átmérő6"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc3000
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motorkeret48
Motoros HP1/2
Motor fordulatszám3450
motor típusaHárom fázis
FázisHárom
ForgásCW
Tengely Dia.3 / 4 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő10 5 / 8 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414802015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜrítési szélesség (hüvelyk)Csapágy típusCFM @ 1.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkMagasságHáz magasságaHáz hosszaHáz szélességeÁr
DAYTON 2C940 Légfúvó 7 3/4 In | AB9DAX 2C9403Labda a motorban--15.125 "---€313.95
DAYTON 4C108 nagynyomású ventilátor, 10-9/16 hüvelykes | AD6WEJ 4C1083.5Labda a motorban--20.125 "---€377.99
DAYTON 4C129 ventilátor 10 hüvelykes | AD6WEN 4C1293.5Labda---21 "16 "20 "€749.43
DAYTON 4C329 ventilátor 12 1/2 In | AD6WFB 4C3294Labda a motorban--18.88 "---€479.06
DAYTON 4C330 ventilátor 13 1/2 hüvelyk | AD6WFC 4C3305.75Labda a motorban--23.13 "---€672.61
DAYTON 7AV04 ventilátor meghajtó csomaggal, 10-5/8" kerékátm., 208-230/460V, 3000 ford./perc | AF3CZW 7AV043.5Labda496 @ 2500 RPM1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "€1,358.01
DAYTON 7AV06 Légfúvó Hajtáscsomaggal 10 5/8 Átmérő 115/208-230V | AF3CZY 7AV063.5Labda648 @ 3100 RPM11.8 / 6.3-5.9-21 "16 "20 "€1,371.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AV05 ventilátor meghajtó csomaggal 10 5/8 átmérő 208-230/460v
€1,418.48 /Mértékegység